充電式ドライバー :「浮き ケース」の検索結果
思い通りに打つ、この軽さ。
浮き沈みのないキレイな仕上がり
クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。
操作性向上で疲れにくい
業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。
スイッチを無接点化し耐久性をUP!
別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)254
幅(mm)79
適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)
色グリーン
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
モーターブラシレスモーター
能力(mm)ドライウォールねじ:4
充電時間(分)約25
1充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。