絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 1.5(1)
  • 2(2)
切断能力(mm)ステンレス
  • 1
  • 1.2(4)
  • 2.5(3)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
電源(V)
  • 100(2)
電流(A)
  • 4.2(1)
4.2
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
2.4
ブランド
  • サンワ(電動工具)(2)
  • 若井産業(1)
サンワ(電動工具)・若井産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
1.2(1)
1.6(2)
ターボニブラー 本体・替えパンチ付 若井産業ターボニブラー 本体・替えパンチ付若井産業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!インパクトドライバに取り付けて使用板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)軟鋼板:1.6mmまでステンレス板:1.0mmまで真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
切断能力(mm)軟鋼板1.6まで切断能力(mm)ステンレス板1.0まで切断能力(mm)アルミ板2.0まで
ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2サンワ(電動工具)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
キーストンカッター サンワ(電動工具)キーストンカッターサンワ(電動工具)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)40 R定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)1.8下穴径(Φmm)22以上質量(kg)2.3トラスコ品番166-0608
シャー特集
おすすめ人気ランキング
ニブラ/シャー