絞り込み
ブランド
サンワ(電動工具)・MALCO・マキタ・若井産業・オート・HiKOKI(ハイコーキ)・盛光・SANWA(三和電気工業)・ソニック
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む

ニブラ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板3.5ストローク数(min-1[回/分])1300最小切断半径(mm)120(内)、128(外)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)225付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)質量(kg)3.4
シャー
マキタ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板4.0ストローク数(min-1[回/分])1600最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)17.0全長(mm)213付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)3.4
1.6ミリストレートシャー
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4500最小切断半径(mm)250電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)9.5全長(mm)362仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)1.4
ニブラ
マキタ¥32,980税込¥36,2781台欠品中斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])2200最小切断半径(mm)内:45 外:50電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)260高さ(mm)177仕様二重絶縁付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32質量(kg)1.6
シャー
マキタ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミ板2.5ストローク数(min-1[回/分])4000最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)運転音(dB)79電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)7全長(mm)255寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146付属品六角棒レンチ、レンチホルダ質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
ターボニブラー 本体・替えパンチ付
若井産業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで切断能力(mm)軟鋼板1.6まで切断能力(mm)ステンレス板1.0まで切断能力(mm)アルミ板2.0まで
エースシャ SS-16
サンワ(電動工具)¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)電圧(V)100定格消費電力(W)400切り幅(mm)0切断速度(m/分)~6.4下穴径(Φmm)約25質量(kg)1.9((コードを除く)トラスコ品番816-6644
ハイニブラ
サンワ(電動工具)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
キーストンカッタ
サンワ(電動工具)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。トラスコ品番163-1799セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ5 0389
電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm
サンワ(電動工具)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)ステンレス0.6電圧(V)100 50/60 Hz定格消費電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)8.4質量(kg)2.1トラスコ品番816-6639
ハイニブラ ST-16
サンワ(電動工具)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)0~4 R電圧(V)100定格消費電力(W)400切り幅(mm)8切断速度(m/分)1.2下穴径(Φmm)18以上質量(kg)2.2((コードを除く)トラスコ品番816-6645
ハイニブラ SN-800G
サンワ(電動工具)¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷切断能力(mm)アルミニウム10最小切断半径(mm)250R電圧(V)(単相) 200切り幅(mm)11切断速度(m/分)1.6下穴径(Φmm)(スタート穴)80以上質量(kg)17.3((コードを除く)トラスコ品番816-6641消費電力(W)2200切断能力(mm)軟鋼板8切断能力(mm)ステンレス6
コーナーシャー (手動式)
盛光¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷加工可能板厚(mm)鉄板1.5(max)ラムストローク(mm)19質量(kg)110寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×510×1510加工寸法(mm)152×152トラスコ品番852-2815
ニブラ
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷切断スピードが速い 低騒音77dB用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!ストローク数(min-1[回/分])2300最小切断半径(mm)40切断能力(mm)鋼板1.6電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)アズワン品番64-7055-44
ハイカッタ S-1SP2
サンワ(電動工具)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
キーストンカッター
サンワ(電動工具)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)40 R定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)1.8下穴径(Φmm)22以上質量(kg)2.3トラスコ品番166-0608
エースカッター
サンワ(電動工具)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4
トルンプ・ニブラ
SANWA(三和電気工業)¥639,800税込¥703,7801台26日以内出荷・小型で軽量のハイパワーニブラ。・操作は簡単で、特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です。・スイッチON時は電子制御によりソフトスタート。・90°に曲げたワークも切断することが出来ます。・溶接した箇所や2枚重ねの部分も切断可能です。・切断方向はツールの向きを変えることにより4方向(前後左右90°毎)に変えられます。・切り屑は下方へ自然に排除されます。・ニブリング(パンチング)出来る材質であれば早く安全に切断すること出来ます。・動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます。・切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため、定規やケガキ線に合わせての加工が容易です。用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。付属品・ハンドルセット 1個、・六角棒スパナ 4mm 1個、・潤滑グリース G1 1個、・ツールケース 1個トラスコ品番434-2988セット内容動刃1本・受刃1個、製品に装着済材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂消費電力(W)1200切断能力(mm)アルミ:7切断能力(mm)軟鋼板5切断能力(mm)ステンレス3.2
TL01シャープ
オート¥3,198税込¥3,5181箱(5本)4日以内出荷超極細ミニシャープです。軸径わずか3.5mm世界最小級です。名刺入れ、財布、メモ帳に差込んで携帯できるペンホルダー付です。トラスコ品番716-6865材質本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP軸径(Φmm)3.5全長(mm)91芯径(mm)0.5芯硬度HB色(本体)ネイビー
TSMDターボシャーMD 3枚刃六角軸
MALCO¥60,000税込¥66,0001台5日以内出荷山幅の狭い角波の切断ができます。(切断可能最小山幅8mm)。電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽に作業ができ、バリも少ない。用途1枚切り専用です。厚さが薄くても重ね部の切断はできません。開口範囲(mm)最大5切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
TSHDターボシャーHD 六角軸
MALCO¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)。鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
TSV1ターボシャーVC 長刃六角軸
MALCO¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)。鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm