絞り込み
ブランド
- MALCO
- サンワ(電動工具)(9)
- マキタ(5)
- 若井産業(3)
- オート(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 盛光(1)
- SANWA(三和電気工業)(1)
- ソニック(1)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む

TSMDターボシャーMD 3枚刃六角軸
MALCO¥60,000税込¥66,0001台5日以内出荷山幅の狭い角波の切断ができます。(切断可能最小山幅8mm)。電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽に作業ができ、バリも少ない。用途1枚切り専用です。厚さが薄くても重ね部の切断はできません。開口範囲(mm)最大5切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
TSHDターボシャーHD 六角軸
MALCO¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)。鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
TSV1ターボシャーVC 長刃六角軸
MALCO¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)。鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm