絞り込み
ブランド
  • BLACK&DECKER(2)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
ストローク(mm)
  • 16
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 26(18)
  • 50(1)
切断能力(mm)木材
  • 52(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
1.5
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 500~2200(1)
  • 2800(2)
500~2200・2800
保証期間
  • 6か月(1)
6か月
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
充電式ジグソー SHINKO(新興製作所)充電式ジグソーSHINKO(新興製作所)
6,983税込7,681
1個
10日以内出荷
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B
REVIVAジグソー BLACK&DECKERREVIVAジグソーBLACK&DECKER
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。 軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。
付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800
GoPakジグソー(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakジグソー(本体のみ)BLACK&DECKER
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)10.8ストローク数(min-1[回/分])0-2800ストローク長(mm)16付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1本体質量(kg)1.16(充電池除く)バッテリーリチウムイオンブレードワンタッチ取付バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)木工:52、軟鋼:5、アルミ:17適合ブレードTシャンク・Uシャンク
充電式ジグソー