絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
ストローク(mm)
  • 25
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 23(2)
  • 26(16)
  • 50(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2500(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
ジグソー Panasonic(パナソニック)ジグソーPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
パワフル切断、18Vジグゾー新登場 建築現場で、作業場で切断をサポート。 野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。 周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。 斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)25質量(kg)3.35(EZ9L54装着時)能力【目安・フル充電で】[木工切断(オービタル3の時]コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30mパーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m[金工切断(オービタルなしの時)]冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80機構オービタル4段(なし・1~3)角度調整範囲左右最大45°バッテリー電圧(V)18取付可能厚(mm)0.8~1.6最大切断能力(mm)木工用刃:(木材)65金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満アルミ・新建材用刃:(アルミ)10振動3軸合成値(m/s2)4
充電式ジグソー