絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
ストローク(mm)
  • 26(4)
切断能力(mm)木材
  • 120
  • 45(2)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 125(3)
  • 135(6)
  • 155(4)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 10(4)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 20(4)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 0~3500(1)
  • 1500~3800(1)
  • 3800(2)
0~3500・1500~3800・3800
ブランド
  • FESTOOL(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
FESTOOL・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5 FESTOOLコードレスジグソー PSBC420EB-Li 5FESTOOL
92,980税込102,278
1台
当日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。電圧(V)18ストローク数(min-1)1000~3800ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木材120付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701質量(kg)3.1バッテリー電圧(V)18
コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ FESTOOLコードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみFESTOOL
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2758ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1500~3800
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
コンパクトボディでハイパワー簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構電子無段変速LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
コードレスジグソー PSC420EB-Li FESTOOLコードレスジグソー PSC420EB-LiFESTOOL
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。 3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。 ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。 ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。 スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業にトラスコ品番226-9888セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2)質量(kg)2.4切断能力(mm)アルミニウム20
充電式ジグソー