「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
GoPakジグソー(本体のみ)BLACK&DECKER3日以内出荷
定格電圧(V)10.8ストローク数(min-1[回/分])0-2800ストローク長(mm)16付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1本体質量(kg)1.16(充電池除く)バッテリーリチウムイオンブレードワンタッチ取付バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)木工:52、軟鋼:5、アルミ:17適合ブレードTシャンク・Uシャンク
REVIVAジグソーBLACK&DECKER当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。
軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。
付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800