絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
切断能力(mm)木材
- 52(1)
ストローク(mm)
- 16(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800
- 0~3500(4)
- 0~3800(2)
- 500~2200(1)
- 500~3500(2)
- 800~2800(1)
- 800~3800(2)
- 1500~2800(1)
- 1500~3800(1)
- 2400(5)
- 2500(4)
- 2600(2)
- 2900(2)
- 3000(3)
- 3500(4)
- 3800(3)
ブランド
- BLACK&DECKER(2)
BLACK&DECKER
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

REVIVAジグソー
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。 軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800
GoPakジグソー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷定格電圧(V)10.8ストローク数(min-1[回/分])0-2800ストローク長(mm)16付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1本体質量(kg)1.16(充電池除く)バッテリーリチウムイオンブレードワンタッチ取付バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)木工:52、軟鋼:5、アルミ:17適合ブレードTシャンク・Uシャンク