下押しタイプ。
コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
指先での操作にフィットするレバー形状。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d15
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:15
保持トルク(N・m)5
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:16
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:10
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:8
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d20
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:20
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:12
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)0.17
L12.5
H67.8
タイプフェノール樹脂製
D□25.4
C9.7
a46.7
b21.8
D119
H28.7
H126
許容荷重(kN)4
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
下押しタイプ。
操作性に優れたグリップ付きレバー。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)
クランプストローク(mm)3
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。
タイプ重荷重用
寸法L(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法J(mm)-
寸法H(Φmm)-
操作左方向
寸法A(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。
タイプ重荷重用
寸法L(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法J(mm)-
寸法H(Φmm)-
操作右方向
寸法A(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12
B6
L39.5
H11
タイプフェノール樹脂製
F21
D16
C16
E8
G17
J15
P5
K28.5
NM8×1.25
許容荷重(N)レバー:5
MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:16
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d14
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:14
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:10
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d20
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:20
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:8
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:12
保持トルク(N・m)5
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:12
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d14
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:14
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)95
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(H7)8
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)3
L32
H163
タイプフェノール樹脂製
D82.7
C25.4
a130.6
b71.1
D158.7
H219.4
H164.5
許容荷重(kN)39
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
あらゆる形状のワークをクランプ
・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。
・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。
コンパクトで最大約17kNの強力クランプ
・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。
・工程集約に役立ちます。
キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能
・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。
・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング
材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(H7)10
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)1.3
L19
H170.7
タイプフェノール樹脂製
D57.3
C19
a89.4
b44.7
D138.1
H215.7
H143.5
許容荷重(kN)10.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)15.5
L68
H316.7
タイプフェノール樹脂製
D133.7
C44.4
a217.2
b114.3
D1106.4
H233.3
H1106
許容荷重(kN)110
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)1.1
L29
H123
タイプフェノール樹脂製
D57.3
C19
a89.4
b44.7
D138.1
H215.7
H147.5
許容荷重(kN)19
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)3.1
L37
H163
タイプフェノール樹脂製
D82.7
C25.4
a130.6
b71.1
D158.7
H219.4
H168.5
許容荷重(kN)42
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)1.1
L19
H123
タイプフェノール樹脂製
D57.3
C19
a89.4
b44.7
D138.1
H215.7
H143.5
許容荷重(kN)10.5
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)6.4
L66
H221.17
タイプフェノール樹脂製
D104.5
C31.7
a165.1
b88.9
D181
H225.3
H182.5
許容荷重(kN)70
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14
B31.8
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)12600
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B19.8
H44.5
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D1.6
C15.8
E7.9
G25.4
J75.4
N6
許容荷重(N)4500
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14
B23.8
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)6500
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B15.8
H44.5
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D1.6
C15.8
E7.9
G25.4
J75.4
N6
許容荷重(N)2900
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.18
B39.7
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)20600
MM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50
A80
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)11
E150
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。
工具を使わずに微調整が可能。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)5
1
2
次へ
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。