11ページ目: クランピング冶具
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・マルチに使えるジョイント機構。・ピンがシャフトジョイントケース内部のカム面にあたりスプリングを圧縮させ、シャフト同士が密着します。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3
A16.3
B8.4
質量(g)3.5
タイプフェノール樹脂製
C3
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)16.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)5
A35
B13
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
C5
内径(Φmm)13
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3
A19
B13
質量(g)4.5
タイプフェノール樹脂製
C3
内径(Φmm)13
外径(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B9.1
HR35
質量(g)27
タイプフェノール樹脂製
F5
D17
C19
E3
G6
J140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B12
HR40
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
F7
D21
C23
E3
G7.5
J140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A50
B45
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5
D25
C35
E17
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50
B25
HM10×1.5
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
F40
D12
C12
E8
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
HM12×1.75
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
F10
D20
C19
E40
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16700
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A80
B25
HM10×1.5
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
F70
D15
C16
E32
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:7400~17700
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21
B50
LM10×1.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D12
C25
寸法H(mm)max.:62
E12
G25
J18
K20~10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B11.9
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
F1.5
D2
C10
E1.5
GM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-06501・AMCH080-5W
B25
H4
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
F28
D15
C10
E19
G18
JM4×0.7
KM10×1.5(下穴Φ8.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40
ストローク【早送り】1.1
B14
H30
タイプフェノール樹脂製
F66
D23
C23
E61.3
G35
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.4
旋回方向左
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B130
HM12×1.75
質量(g)1280
タイプフェノール樹脂製
F40
D40
C25
E36
GM12×1.75
J25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045
B(±0.01)40
質量(g)390
タイプフェノール樹脂製
D20
C(H7)12
E12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
A15
B13
H8.5
質量(g)9
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D4
C8
E6
G15
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B40
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
D12
CM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
FM6×1
D10.7
C14
E4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
FM6×1
D7.7
C14
E4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A15
B29
質量(g)56
タイプフェノール樹脂製
F25.2
D22
C22
EM12×1.75
G14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B74
HM8×1.25
質量(g)140
タイプフェノール樹脂製
F24
D25
C18
E22
GM8×1.25
J20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.22
B60
LM16×2
H80
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
K50
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16000
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28
L(+0.5/0)25
H26
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1(±0.3)11.9
D214.1
H140
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
L60
H70
質量(g)340
タイプフェノール樹脂製
a10
D326
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50
質量(g)360
タイプフェノール樹脂製
D18.3
CM20×2.5
B150
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50
質量(g)230
タイプフェノール樹脂製
D14.5
CM16×2
B150
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
D14.5
CM16×2
B140
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B140
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28
L(+0.5/0)20
H20
質量(g)29
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)6
D1(±0.3)5.5
D211
H134
D36.5
最小二面せん断力(N)24000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
L13
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
L112
D(p6)8
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】4.5
L10
質量(g)5
タイプフェノール樹脂製
L19
D(p6)5
C3
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L20
H8
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
H12.6
MM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L22
H10
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
H13.5
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
W10
L45
質量(g)52
タイプフェノール樹脂製
L112
L222
L323
D118
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
LR12
H6
質量(g)660
タイプフェノール樹脂製
F110
D25
C25
E45
G17
J13
K18
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
T2.5
d6.1
W39
タイプフェノール樹脂製
L160.5
L239
P32
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)160
クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2
クランプ高さ(mm)25.4
可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
T2.5
d6.1
W39
タイプフェノール樹脂製
L160.5
L239
P32
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)160
クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2
クランプ高さ(mm)25.4
可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B5
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11
シールシール無し
C6.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6
B3
質量(g)1
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)7
シールシール無し
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。