4,241件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)相手材:1
1箱(1000本)
15,140 税込16,654
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

22356.1503 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)134 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)179,4
1個
39,980 税込43,978
18日以内出荷

22355.6012 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6012 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付 材質ステンレス鋼 質量(g)10 寸法l(mm)200 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,798 税込1,978
18日以内出荷

22356.1206 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)108 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)62,5
1個
32,980 税込36,278
18日以内出荷

22356.1306 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)193 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)86,8
1個
34,980 税込38,478
18日以内出荷

22356.0306 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)193 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)85,4
1個
27,980 税込30,778
18日以内出荷

22356.0204 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)180 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)59,3
1個
25,980 税込28,578
18日以内出荷

22356.0104 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)98 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷

22356.0102 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。耐腐食性 ネジの締結作業による時間ロス無し バネ力による、セルフロック機構 スラストベアリング付
材質 質量(g)96 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷

22355.6001 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6001 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付 材質ステンレス鋼 質量(g)13 寸法l(mm)150 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,198 税込1,318
18日以内出荷

22355.6011 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6011 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付 材質ステンレス鋼 質量(g)9,9 寸法l(mm)150 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,698 税込1,868
18日以内出荷

22356.131 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)206 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)86,8
1個
35,980 税込39,578
18日以内出荷

22356.031 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)206 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)85,4
1個
27,980 税込30,778
18日以内出荷

22356.051 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)174 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)176,5
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷

22356.1506 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)150 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)179,4
1個
41,980 税込46,178
18日以内出荷

22356.151 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)174 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)179,4
1個
42,980 税込47,278
18日以内出荷

22356.0202 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)100 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)35,9
1個
25,980 税込28,578
18日以内出荷

22356.0303 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)184 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)85,4
1個
27,980 税込30,778
18日以内出荷

22355.6002 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6002 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付 材質ステンレス鋼 質量(g)8.2 寸法l(mm)200 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,498 税込1,648
24日以内出荷

22355.6003 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6003 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付 材質ステンレス鋼 質量(g)15 寸法l(mm)300 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,598 税込1,758
18日以内出荷

22356.0506 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)150 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)176,5
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷

22356.1202 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)100 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)62,5
1個
31,980 税込35,178
18日以内出荷

22356.0503 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)134 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)176,5
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷

22356.1102 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)96 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷

22356.1104 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)98 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷

22355.6013 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6013 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付 材質ステンレス鋼 質量(g)15 寸法l(mm)300 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,898 税込2,088
18日以内出荷

22356.0206 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)108 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)59,3
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷

22356.1204 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)180 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)62,5
1個
31,980 税込35,178
18日以内出荷

22356.1303 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)184 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)86,8
1個
34,980 税込38,478
18日以内出荷

22356.1106 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)101 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷

22356.0106 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)101 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷

鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。 トラスコ品番684-0380 材質鉄(SS) 長さ(mm)140 幅(mm)65 厚さ(mm)17/14
1袋(2枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)
一般的な平ワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1043 材質スチール 呼び径3/8 外径(mm)25.5 内径(mm)1.6
1箱(500個)
61,900 税込68,090
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)
一般的な平ワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1040 材質スチール 呼び径3/8 外径(mm)25.5 内径(mm)1.6
1箱(500個)
61,900 税込68,090
翌々日出荷

外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れの目詰まりがないフラット形状です。食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-5909 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUS303、おねじ:ステンレス(SUS303) ねじ長さ(mm)30 ねじ寸法M12×1.75 耐熱温度(℃)110 外径(mm)60 ノブ高さ(mm)37
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツートンデザインが見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
用途突出したボルトのカバーに。 材質塩化ビニル(PVC) ダークブラウン
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
用途突出したボルトのカバーに。 トラスコ品番135-0549 材質塩化ビニル(PVC) 透明 種類42型 寸法L(mm)97 寸法H(mm)160 適合ねじM42 寸法W(mm)97
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります