4,235件中 1,521~1,560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.53 B60 LM16×2 H100 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 PM12×1.75 K50 N46 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C60 SM12×1.75-80L E18 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):23 Q14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.22 B60 LM16×2 H80 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 PM12×1.75 K50 N46 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)12 L12 H60 タイプフェノール樹脂製 F9 D30 C30 SM10×1.5-65L E15 G(最大)21 J45 P9 K24 N28 Q12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.63 B60 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 K40 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)46 クランプ力(N)12000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 B(クランプストローク)15 L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C60 SM12×1.75-80L E18 G(最大)23 J55 P11 K32 N35 Q14 M46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R18 d4.3 W8 L14 H26 タイプフェノール樹脂製 L214 D14 H316 寸法L1(mm)(max.):11 P24 H46 寸法S(mm)(クランプストローク):3 W18 寸法M1(mm)M4×0.7-30L MM4×0.7 W334
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)15 L22 H85 タイプフェノール樹脂製 F15 D40 C50 SM16×2-85L E21 G(最大)25 J65 P13 K36 N42 Q16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.56 B40 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E16 G30 J36 PM12×1.75 K40 N31 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)15000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B46 HM4×0.7 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 F14 D16 C10 E12 GM6×1 J13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)2.7
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L10 H50 タイプフェノール樹脂製 F2 D25 C20 SM8×1.25-50L E12 J38 P6.6 寸法B(mm)(クランプストローク):10 K22 N24 寸法G(mm)(max):19 Q10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B110 HM10×1.5 質量(g)500 タイプフェノール樹脂製 F32 D30 C20 E30 GM12×1.75 J23 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)40
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
B(-0.02-0.10)12 L17 H13.5 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D17.5 C30.5 E13 G10 J16 P5 K10 NM6×1-35L MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)7 クランプ力(N)3500
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C50 SM12×1.75-80L E18 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):23 Q14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39 B50 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 PM12×1.75 K40 N38 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)12 L12 H60 タイプフェノール樹脂製 F9 D30 C40 SM10×1.5-65L E15 G(最大)21 J45 P9 K24 N28 Q12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R3 B(クランプストローク)3 L14 H11 タイプフェノール樹脂製 F7.5 D35 C18 E10 G8 J14 PM4×0.7 K12 N14 QM6×1 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)2000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.56 B40 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E16 G30 J36 K40 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)15000
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.24 B25 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F2 D22 C10 E12 G19 J22 K24 M6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30 クランプ力(N)11000
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.63 B60 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 PM12×1.75 K40 N46 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)46 クランプ力(N)12000
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B54 HM6×1 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 F16 D19 C12 E13 GM8×1.25 J14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)7
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.11 B40 LM16×2 H80 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 K50 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)18000
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.43 B60 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 K40 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)46 クランプ力(N)12000
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10 L10 H50 タイプフェノール樹脂製 F2 D25 C25 SM8×1.25-50L E12 G(最大)19 J38 P6.6 K22 N24 Q10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L22 H85 タイプフェノール樹脂製 F15 D40 C60 SM16×2-85L E21 J65 P13 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K36 N42 寸法G(mm)(max):25 Q16 M46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R22 d5.3 W10 L16 H32 タイプフェノール樹脂製 L217 D16 H319 寸法L1(mm)(max.):12 P28 H48 寸法S(mm)(クランプストローク):4 W110 寸法M1(mm)M6×1-30L MM5×0.8 W340
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.47 B50 LM16×2 H100 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 PM12×1.75 K50 N38 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16500
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10 L10 H50 タイプフェノール樹脂製 F2 D25 C30 SM8×1.25-50L E12 G(最大)19 J38 P6.6 K22 N24 Q10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C40 SM12×1.75-80L E16 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):25 Q14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.59 B50 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 PM12×1.75 K40 N38 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L22 H85 タイプフェノール樹脂製 F15 D40 C40 SM16×2-85L E21 J65 P13 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K36 N42 寸法G(mm)(max):25 Q16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.53 B60 LM16×2 H100 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 K50 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16000
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.36 B40 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E16 G30 J36 PM12×1.75 K40 N31 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)15000
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.59 B50 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 K40 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)100 H36 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)90 H36 質量(g)284 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)80 H36 質量(g)270 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)70 H36 質量(g)252 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)60 H36 質量(g)235 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)50 H36 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります