4,175件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
サムターンクランパー ストロング用ケース イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング用ケースイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
スタットボルト ネジ M24 TRUSCOスタットボルト ネジ M24TRUSCO
719税込791特価
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
クランピングスクリュー 栃木屋クランピングスクリュー栃木屋
349税込384
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から8日以内出荷
寸法D(Φmm)M10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入
スクリューサポート スーパーツールスクリューサポートスーパーツール
7,698税込8,468
1組(2個)
当日出荷
各種のクランプをサポートします。
材質S45C表面処理黒染焼入硬度35~47HRC
ステップクランプ スーパーツールステップクランプスーパーツール
4,898税込5,388
1組(2個)
当日出荷から8日以内出荷
仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付ラクテム
1,671税込1,838
1本
5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
ステップブロック(2個1組) TRUSCOステップブロック(2個1組)TRUSCO
1,598税込1,758
1組(2個)
当日出荷
斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
クランプピン イマオコーポレーションクランプピンイマオコーポレーション
689税込758
1個
当日出荷
用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。2018年トラスコ掲載ページ2 0366仕様イマオ クランプピン材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
コンパクト内径クランプ イマオコーポレーションコンパクト内径クランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
平行スクリュープラグ ナベヤ平行スクリュープラグナベヤ
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径M16材質S45C寸法F(mm)10寸法D(mm)17.5寸法E(mm)29表面処理黒染め適合溝幅(mm)18熱処理焼入HRC30±5寸法A(並目)M16×2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートジャッキ用アタッチメント ナベヤクランプサポートジャッキ用アタッチメントナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
インジェッククランプ ナベヤインジェッククランプナベヤ
2,888税込3,177
1個
当日出荷
付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚材質ベーナイト鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途フライス盤に。 マシニングセンターに。 研磨機に。 ラジアルボール盤に。
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
419税込461
1本
当日出荷
寸法D(Φmm)M12硬度HRC22~26熱処理焼入ねじピッチ1.75
カップリングナット スーパーツールカップリングナットスーパーツール(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC30~35ピッチ並目
ワンウェイクランパー イマオコーポレーションワンウェイクランパーイマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
アルミスタッドボルト ナベヤアルミスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法AM8寸法D(mm)40材質A5056-H34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ジグ用割り座金 ナベヤジグ用割り座金ナベヤ
849税込934
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(ストレート型) ナベヤガイドブロック(ストレート型)ナベヤ
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)SBP スラストパッドNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーションBJ749 Tスロットナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 スーパーツール球面座金スーパーツール(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
ステップブロック スーパーツールステップブロックスーパーツール(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
スタットボルト ネジ M18 TRUSCOスタットボルト ネジ M18TRUSCO
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ピンホールドクランパー イマオコーポレーションピンホールドクランパーイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
長穴スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション長穴スライドロック(金属ノブ)イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
当日出荷
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)95タイプ金属製ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)亜鉛ダイカスト材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
M18 平ワッシャー エスコM18 平ワッシャーエスコ
390税込429
1個
当日出荷
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-18材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)19適合ねじM18
ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
鋳鉄アンビル ナベヤ鋳鉄アンビルナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
ねじ穴付ストラップクランプ ナベヤねじ穴付ストラップクランプナベヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(SGB) ナベヤスラストパッド(SGB)ナベヤ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
アルミスクリュージャッキ ナベヤアルミスクリュージャッキナベヤ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーションBSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具