4,175件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20Sイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-Bイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-Fイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷
・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4イマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷
・マグインキャッチャー用のクランプピンです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUSイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷
・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS質量(g)32タイプフェノール樹脂製
ワンタッチ着脱 フラットクランパー QCFC QCFC0639-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 フラットクランパー QCFC QCFC0639-SUSイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
当日出荷
・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するケース:QCFC0639-B-SUS質量(g)46タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)30保持力(N)30
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100Rイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
HP ユニクロ ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(50個×5パック)
翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール入数(枚)50表面処理ユニクロ
サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
739税込813
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
259税込285
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
角鋼スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション角鋼スライドロック(金属ノブ)イマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途印字スタンプ台調整。材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ金属ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0373材質(クサビ)ステンレス鋼
豆ジャッキ 46mm~54mm ニューストロング販売豆ジャッキ 46mm~54mmニューストロング販売(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型ワークのビビリ止めに最適です。
用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
M 6 皿ワッシャー エスコM 6 皿ワッシャーエスコ(2件のレビュー)
125税込138
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6
M12 皿ワッシャー エスコM12 皿ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
翌々日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24エスコ品番EA637GS-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)24寸法D1(mm)14.2適合ねじM12
M10 皿ワッシャー エスコM10 皿ワッシャーエスコ
210税込231
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21エスコ品番EA637GS-10材質焼入鋼厚さ(mm)4.2寸法H(mm)4.2外径(Φmm)21寸法D1(mm)12適合ねじM10
M24 平ワッシャー エスコM24 平ワッシャーエスコ
830税込913
1個
当日出荷
寸法D(mm)60エスコ品番EA637GP-24材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)60寸法D1(mm)25適合ねじM24
M20 平ワッシャー エスコM20 平ワッシャーエスコ
555税込611
1個
当日出荷
寸法D(mm)50エスコ品番EA637GP-20材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)50寸法D1(mm)21適合ねじM20
M14 平ワッシャー エスコM14 平ワッシャーエスコ
285税込314
1個
当日出荷
寸法D(mm)40エスコ品番EA637GP-14材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)40寸法D1(mm)15適合ねじM14
鋼板製Cクランプ ナベヤ鋼板製Cクランプナベヤ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼板プレス製で軽作業用です。 大量生産で廉価です。 ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
グーズネッククランプ ナベヤグーズネッククランプナベヤ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理化成処理熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
U型クランプ ナベヤU型クランプナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から34日以内出荷
材質S45C
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(1件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ並級CKタイプケーエム精密
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
アジャストクランプ(プレーン型) ナベヤアジャストクランプ(プレーン型)ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フラットベースプレート ナベヤフラットベースプレートナベヤ
17,900税込19,690
1台
3日以内出荷から51日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
U型 クランプ 使用ボルト M16 ニューストロング販売U型 クランプ 使用ボルト M16ニューストロング販売
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラスコ品番837-9643
スラストパッド TP-1,2 MIYOSHI(小西製作所)スラストパッド TP-1,2MIYOSHI(小西製作所)
539税込593
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50~60HRC
Tスロットスクレーパー ナベヤTスロットスクレーパーナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(STP) ナベヤスラストパッド(STP)ナベヤ
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルTJ型 ナベヤインサートノズルTJ型ナベヤ
2,990税込3,289
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
基準座(丸型) ナベヤ基準座(丸型)ナベヤ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質SCM420C(並目)M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット ニューストロング販売カップリングナットニューストロング販売
419税込461
1個
当日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
SQW 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SQW 球面座金NBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌日出荷から5日以内出荷
BJ756 菱形Tスロットナット イマオコーポレーションBJ756 菱形Tスロットナットイマオコーポレーション
599税込659特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
NBLP-SUS ボールロックピン イマオコーポレーションNBLP-SUS ボールロックピンイマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ820 差込ピン イマオコーポレーションBJ820 差込ピンイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン) イマオコーポレーションBJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具