クランピング冶具 :「エアー振動」の検索結果

クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤパット式除振台
エコ商品
本体の揺れが少ない高減衰パッド式除振台。 薄型設計採用。 エアー源不要/メンテナンス不要 振動を嫌う精密機器・電子天びんに最適です。 床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより精密検査機器の性能が発揮できます。
長さ(mm)280 幅(mm)360 質量(kg)8.5 寸法A(mm)360 寸法D(mm)69 寸法B(mm)280 寸法C(mm)30 許容荷重(N)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります