バッジ、ワッペン、腕章には、作業者の所属や役職、資格などを表示するものなどがあります。バッジは主に衣服の襟部分や胸部分に装着し、その者の所属、資格、職位、階級、経歴等を、文字やデザインにより表します。同様の意味があるワッペンですが、安全ピンで取り付けたり衣服に縫い付けたりして用います。腕章は腕に巻くタイプで、バッジやワッペンに比べ視認性が高く、着脱が容易というメリットがあります。帽章は、主に警備関係者の帽子に取り付ける装飾物です。
文字内容フルハーネス型 墜落制止用器具
取付方式シール/ステッカー
材質PPステッカー
質量(g)1
寸法(Φmm)35
1組(2枚)
¥99
税込¥109
当日出荷
ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革
仕様安全ピン付、ヒモ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。
材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート
長さ(mm)35
幅(mm)35
縦(mm)35
横(mm)35
各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。
仕様安全ピン付
材質軟質ビニール
取付方式安全ピン
安全帯の使用徹底を確認する蛍光ステッカーです
安全帯使用時にフックの両側面とフック下に貼り付けます 。各メーカーの角度・形状が違うフックにもある程度対応していますが、貼りにくい場合はカーブの中央部をカットしてご使用ください
材質蛍光ステッカー製
寸法(mm)105×150
取付方式ステッカー
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン
仕様裏面安全ピン付、ビニール2重スポンジ入
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×60×5
入数10枚
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)
仕様上部安全ピン付
質量(g)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×30×0.25
文字内容私は安全帯を使用します
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
トラスコ品番739-3920
寸法(mm)26×100
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業現場標識
- 標示スタンド・立札
- 消防/防災/防犯標識
- 建設関係標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- ゴミ分別/廃棄物標識
- 危険物標識
- 修理/点検標識
- 配管識別・バルブ表示
- 室内表示
- 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
- 幕・旗
- 標識取付金具/紐
- 音声案内
- 業務用掲示板/活動表
- 立看板/工事看板
- PL警告表示ラベル
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。