e腕章つくし工房(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式材質ビニールセット内容本体、ゴムバンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145
高輝度反射腕章つくし工房当日出荷から4日以内出荷
軟質マイクロプリズムを使用した、再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。
マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズより、トータルで3~4倍もの光を反射します。
取付方式マジックテープ+安全ピン材質軟質反射シート仕様軟質マイクロプリズム高輝度反射、マジックテープ式、安全ピン付厚さ(mm)0.6寸法(mm)90×400
フェルト腕章つくし工房当日出荷から4日以内出荷
化学繊維を混紡した羊毛フェルト地にパイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。汚れや褐色を防ぐためビニールでカバーしてあります。
取付方式安全ピン材質フェルト仕様安全ピン付、ヒモ付、ビニールカバー付厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×400
ヘリア腕章つくし工房(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革仕様安全ピン付、ヒモ付厚さ(mm)1寸法(mm)90×390
役職表示ワッペンつくし工房(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。仕様安全ピン付材質軟質ビニール取付方式安全ピン
ヘリア腕章つくし工房税込¥164¥149