チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ 表面処理カチオン塗装(黒)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1 線径(Φmm)6 質量(kg/m)0.8 チェーンピッチ(P)(mm)18 破断荷重(kN)56.5 外面幅b(mm)21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)236 寸法H2(mm)89 寸法L1(mm)105 寸法L3(mm)38 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T2(mm)18
1組
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。 材質スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質特殊合金鋼 仕上防錆処理
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
719 税込791
当日出荷

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T3(mm)19
1組
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ4本吊り
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ2本吊り
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)10 質量(kg/m)2.2 チェーンピッチ(P)(mm)30 破断荷重(kN)160 外面幅b(mm)35
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)7 質量(kg/m)1.1 チェーンピッチ(P)(mm)21 破断荷重(kN)77 外面幅b(mm)25.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
1組
11,900 税込13,090
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m 質量(kg)2 許容荷重(t)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1組
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。 質量(g)900 耐力(t)1 適合チェーン線径(Φmm)6~10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途シングルスリング用 付属品クサリピン、スプリングピン タイプピンタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1組
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

用途ダブルスリング用 付属品クサリピン、スプリングピン タイプピンタイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷

マーテックスリングフック
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング チェーン本数1
1組
9,990 税込10,989
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)