チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
119,000税込130,900
1組
当日出荷から6日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewagスリングチェーン ダブル(アイタイプ)pewag
109,800税込120,780特価
1組
5日以内出荷から13日以内出荷
チェーン本数2
ロッキングフック マーテックロッキングフックマーテック(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
4点吊りチェーンフックセット アイビッグ4点吊りチェーンフックセットアイビッグ
109,800税込120,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
材質高強度合金鋼(G100)チェーン本数4本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewagスリングチェーン クォード(アイタイプ)pewag
109,800税込120,780特価
1組
当日出荷から12日以内出荷
チェーン本数4
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
109,800税込120,780
1組
当日出荷から7日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ツリカナグVD KITO(キトー)ツリカナグVDKITO(キトー)(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
吊りの達人セット マーテック吊りの達人セットマーテック(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要) 長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。 専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適使用環境温度(℃)-40~200チェーン長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)2.3
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
119,800税込131,780
1組
当日出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数4本掛け
チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ シングルスリングKITO(キトー)
169,000税込185,900
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリングチェーン本数1
G-100 ロッキングフック YOKEG-100 ロッキングフックYOKE
109,800税込120,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼ラッチあり
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
129,800税込142,780
1組
3日以内出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ シングルスリングKITO(キトー)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフックKITO(キトー)
109,800税込120,780
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
G-100 ラッチ付きスリングフック YOKEG-100 ラッチ付きスリングフックYOKE(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
MT親子リンク マーテックMT親子リンクマーテック
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。 GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ ダブルスリングKITO(キトー)
119,000税込130,900
1組
4日以内出荷から6日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
ベアリングスイベルフック BKLK マーテックベアリングスイベルフック BKLKマーテック
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー100H級チェーンブロック 3.5m 象印チェンブロックスーパー100H級チェーンブロック 3.5m象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付 マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付マーテック
109,800税込120,780
1組
7日以内出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフックマーテック
109,800税込120,780
1組
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付 マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付マーテック
109,800税込120,780特価
1組
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフックマーテック
109,800税込120,780
1組
5日以内出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状ロッキングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフックKITO(キトー)
109,800税込120,780
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフックKITO(キトー)
119,800税込131,780特価
1組
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
G-100 クレビスロッキングフック YOKEG-100 クレビスロッキングフックYOKE(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
フックの上部はピンタイプです。 多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 スイベル付ラッチロックフックです。 チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
8.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ8.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
106,700税込117,370
1個
8日以内出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-730材質SUS304線径(Φmm)8仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)38.0×12.0
スリングチェーン クォード(ピンタイプ) pewagスリングチェーン クォード(ピンタイプ)pewag
109,800税込120,780
1組
6日以内出荷
チェーン本数4
チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ トリプルスリングKITO(キトー)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリングKITO(キトー)
119,800税込131,780
1組
4日以内出荷から7日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
メッキロードチェーン KITO(キトー)メッキロードチェーンKITO(キトー)
109,800税込120,780
1本
10日以内出荷
世界に誇るキトーオリジナルチェーン!強度・耐久性・精度全てに高い品質を持つ特殊合金鋼焼入れチェーンです。
秀吉の腕 オーザック秀吉の腕オーザック
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
時短吊り具「信長の腕」が進化し、4点吊りに対応。チェーンが伸縮するので、ひっかけやすい。ホイスト微調整をなくして、誰でも簡単に。地切りが分かりやすくて安心。塵も積もれば山となる、効率化で働き方の改善を。
用途2~4点吊りによる運搬作業に。ストローク(mm)180全長(mm)1500質量(kg)12使用荷重(t)~2.5関連資料(0.79MB) (0.83MB) (0.79MB) (0.83MB)
チェーンスリング用リンクチェーン マーテックチェーンスリング用リンクチェーンマーテック
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
スウェーデン鋼という独自の素材と、優れた製造技術、熱処理技術により、軽く強靭で耐摩耗性に優れています。
チェーンピッチ(mm)60基本使用荷重(t)12.8線径(Φmm)20内幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリンク M マーテックマスターリンク Mマーテック
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
重量物の吊り作業金具です。
用途GA/G カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤスリング用としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
親子リンク MT マーテック親子リンク MTマーテック
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途サブリンク付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング