チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ4本吊り
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビッグ4点吊りチェーンフックセット
エコ商品
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1組
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング リーチ寸法(L)(mm)1500
1組
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Q-VD-VSS 【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング キトー カスタマイズ可
リーチ長さを指定サイズにあらかじめ調整したオーダーメイド型のセット商品です。
タイプクウォードスリング リーチ寸法(L)(mm)400~50000 チェーン線径(Φmm)6~20 サービス分類オーダー・加工
1セット
35,216 税込38,738
7日以内出荷

1組ほか
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

マーテックチェーンスリングセット
エコ商品
チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用 フックEGKNA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール 質量(kg)8.71 タイプ4本吊り 内径(Φmm)マスターリンク:160×95 使用荷重(t)2.9 チェーン径(Φmm)6 有効長(m)1.5
1セット(1セット)
94,000 税込103,400
翌日出荷

スリーエッチチェーンスリング
豊富なスリング部品の組合せにより、様々なニーズにお応えいたします。
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール 質量(kg)15.48 タイプ4本吊り 内径(Φmm)マスターリンク:170×105 使用荷重(t)5.2 チェーン径(Φmm)8 有効長(m)1.5
1セット(1セット)
128,200 税込141,020
翌日出荷

1個
50,200 税込55,220
翌日出荷

1個
39,300 税込43,230
翌日出荷

1個
43,900 税込48,290
翌日出荷

1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

1個
74,100 税込81,510
翌日出荷

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
1組
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)