絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)(21)
  • アイビッグ(2)
タイプ
タイプ
1本吊り(2)
タイプ
2本吊り(2)
タイプ
3本吊り(2)
タイプ
4本吊り(2)
タイプ
その他(9)
使用荷重(t)
  • 12.5
  • 0.008(11)
  • 0.25(12)
  • 1(21)
  • 1.1(40)
  • 1.2(11)
  • 1.5(40)
  • 1.6(22)
  • 2(80)
  • 2.5(33)
  • 3(28)
  • 3.2(75)
  • 4(21)
  • 4.2(19)
  • 5(22)
  • 5.2(39)
  • 5.3(14)
  • 5.4(13)
  • 8(59)
  • 10(36)
リーチ寸法(m)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
83,900税込92,290
1組
当日出荷から6日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
ツリカナグVD KITO(キトー)ツリカナグVDKITO(キトー)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
109,800税込120,780
1組
当日出荷から7日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ シングルスリングKITO(キトー)
169,000税込185,900
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリングチェーン本数1
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
94,980税込104,478
1組
3日以内出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ ダブルスリングKITO(キトー)
79,900税込87,890
1組
4日以内出荷から6日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリングKITO(キトー)
119,800税込131,780
1組
4日以内出荷から7日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ トリプルスリングKITO(キトー)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ シングルスリングKITO(キトー)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
ツナギカナグVB KITO(キトー)ツナギカナグVBKITO(キトー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
ツナギカナグVA KITO(キトー)ツナギカナグVAKITO(キトー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
ロッキングフック アイビッグロッキングフックアイビッグ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。 しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスカナグVR KITO(キトー)エンドレスカナグVRKITO(キトー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
ツナギカナグVC KITO(キトー)ツナギカナグVCKITO(キトー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材)KITO(キトー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
スイベル式ロッキングフック アイビッグスイベル式ロッキングフックアイビッグ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
簡単開閉で作業効率アップ。 スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。 幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。 AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品
RoHS指令(10物質対応)対応
リンクチェーン ハーフドラム缶入 KITO(キトー)リンクチェーン ハーフドラム缶入KITO(キトー)
729,800税込802,780
1缶
10日以内出荷
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
スリングフックHTL(HTL4) KITO(キトー)スリングフックHTL(HTL4)KITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
質量(kg)10.4形式HTL4200寸法a(mm)54寸法t(mm)56寸法b(mm)34寸法s(mm)75寸法n(mm)95寸法p(mm)250寸法m'(mm)68
グラブフックVGG KITO(キトー)グラブフックVGGKITO(キトー)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
チェーンスリング