4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.7 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)2 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.344 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
51,900 税込57,090
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
54,600 税込60,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.9 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.347 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
53,800 税込59,180
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に 質量(kg)7.3 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 フック全長(mm)280 有効長(m)1.39 チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
56,800 税込62,480
翌日出荷