絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(200)
- エスコ(127)
- マーテック(31)
- 象印チェンブロック(21)
- CM(15)
- pewag(13)
- コンドーテック(12)
- アイビッグ(10)
- YOKE(8)
- スリーエッチ(7)
- イーグルクランプ(6)
- スーパーツール(6)
- タコマン(3)
- クロスビー(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
使用荷重(t)
エコロジープロダクト

チェンスリング VSL3080_フックラッチ
KITO(キトー)¥869税込¥9561個5日以内出荷適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3070,VSL4070,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
伸縮自在強力チェーン
タコマン¥7,198税込¥7,9181個当日出荷伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。用途伸縮自在強力チェーン。長さ(m)1.5使用荷重(t)0.5チェーン線径(Φmm)P 6.3mm
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥23,980~税込¥26,378~1組5日以内出荷から13日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHMM
チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック
KITO(キトー)¥36,980~税込¥40,678~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリーフック
アイビッグ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックですRoHS指令(10物質対応)対応
シングルフック
KITO(キトー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
チェーンフック1.5t(YF1.5付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷から翌々日出荷フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
アイタイプ構成部材 カップリンク
pewag(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。組立方法アイタイプRoHS指令(10物質対応)対応
3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個欠品中取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)15全長(m)10線径(Φmm)3使用荷重(kg)15表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)32.5×9
3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-51材質鉄(SWRM6)全長(m)2線径(Φmm)3使用荷重(kg)15表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)32.5×9
2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-41材質SUS304全長(m)2線径(Φmm)2使用荷重(kg)8仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
チェーンスリングセット MG1
マーテック(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷から5日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼寸法a(mm)60
チェンスリング VSL4100_フックラッチ
KITO(キトー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷適合機種HTL3100、HTL4100、VSL3100名称ラッチキット VAL3100図解No1
チェンスリング VSL4080_フックラッチ
KITO(キトー)¥869税込¥9561個6日以内出荷適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3070,VSL3080,VSL4070名称ラッチキット VAL3080図解No1
チェンスリング VSL4070_フックラッチ
KITO(キトー)¥869税込¥9561個5日以内出荷適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3070,VSL3080,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
チェンスリング VSL3070_フックラッチ
KITO(キトー)¥869税込¥9561個6日以内出荷適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3080,VSL4070,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
チェンスリング HTL4160_フックラッチ
KITO(キトー)¥2,198税込¥2,4181個13日以内出荷適合機種HTL3160,VSL3160,VSL4160名称ラッチキット VAL3160図解No1
チェンスリング HTL3100_フックラッチ
KITO(キトー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷適合機種HTL4100,VSL3100,VSL4100名称ラッチキット VAL3100図解No1
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥35,980~税込¥39,578~1組7日以内出荷吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。用途敷き鉄板吊り具仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付寸法L(mm)169寸法H(mm)383使用荷重(t)3寸法d(mm)19寸法L1(mm)78寸法t(mm)225寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法L2(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18寸法s(mm)14寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)フックSLH3A寸法w(mm)112マスターリンクKBW20
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥31,980~税込¥35,178~1組7日以内出荷から8日以内出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法t(mm)225寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法s(mm)14寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック寸法w(mm)112
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック
マーテック¥62,980~税込¥69,278~1組7日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状ロッキングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック
KITO(キトー)¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
G-100 ラッチ付きスリングフック
YOKE(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
YOKE¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
ハイカップ
アイビッグ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます材質G100 プレミアム鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番160-8710材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.68寸法t(mm)21.5寸法b(mm)27寸法s(mm)26組立方法ピンタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)92ラッチなし
チェンスリング シングルフックHJJ
KITO(キトー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様アイタイプ材質合金鋼質量(kg)3.4使用荷重(t)5.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8550-95適合チェーン線径(Φmm)13ラッチあり
ファンドリフック HSF
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用材質合金鋼質量(kg)1.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8557-80適合チェーン線径(Φmm)7/8ラッチなし
2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製)
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-1材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)40全長(m)2線径(Φmm)2使用荷重(kg)40仕上ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)2チェーン内寸(mm)13.0×3.3
3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷エスコ品番EA980ST-302材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)2使用荷重(t)100線径(Φmm)3使用荷重(kg)100肉厚(mm)1.3チェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)24×5チューブ色透明(クリアー)