絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(200)
- エスコ(127)
- マーテック(31)
- 象印チェンブロック(21)
- CM(15)
- pewag(13)
- コンドーテック(12)
- アイビッグ(10)
- YOKE(8)
- スリーエッチ(7)
- イーグルクランプ(6)
- スーパーツール(6)
- タコマン(3)
- クロスビー(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- 大洋製器工業(1)
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
3ページ目: チェーンスリング
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1.6mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。使用荷重(kg)6全長(m)30エスコ品番EA980SD-24材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)1.6表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)16.8×5.0
1.6mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。使用荷重(kg)6全長(m)2エスコ品番EA980SD-21材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)6線径(Φmm)1.6表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)1.6チェーン内寸(mm)16.8×5
チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)¥31,980~税込¥35,178~1組7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
チェンスリング HTL013_フックラッチ
KITO(キトー)¥559税込¥6151個13日以内出荷適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),VSL063名称フックラッチクミ図解No1
チェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き
象印チェンブロック¥16,980税込¥18,6781本当日出荷丈夫な外れ止め金具付き。「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)。過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました用途荷役、運搬吊り作業トラスコ品番134-7498材質スチール基本使用荷重(t)2.7寸法a(mm)スリングフック:25寸法t(mm)スリングフック:21寸法b(mm)スリングフック:12寸法s(mm)スリングフック:24チェーン径(Φmm)7.1寸法m(mm)スリングフック:28寸法n(mm)スリングフック:37寸法p(mm)スリングフック:98寸法m'(mm)スリングフック:31RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)114マスターリンク寸法d(mm)17マスターリンク寸法p(mm)141
チェーンスリング(ステンレス) 2本吊り
象印チェンブロック¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。材質ステンレスタイプ2本吊りフック形状スリングフックチェーン本数2本吊り有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)60
YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)
YOKE¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。仕様REACH規則適合品材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF
KITO(キトー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番244-2399材質合金鋼質量(kg)0.65使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)15寸法t(mm)21.5寸法b(mm)11寸法s(mm)26組立方法アイタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)102適合チェーン線径(Φmm)6チェーン線径(mm)6ラッチなし
パレットツール用チェーン1組 パレットツール用チェーンスリング
スリーエッチ¥71,980税込¥79,1781セット9日以内出荷パレットツール用の4本吊りチェーン組です。パレットに荷物を積んだままホイストなどで吊り上げ作業が行えます。トラスコ品番128-0667材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)6品名チェーン組
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール¥34,980~税込¥38,478~1組7日以内出荷吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックSLH3A寸法L(mm)169寸法L1(mm)78寸法L2(mm)38寸法H(mm)383寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)
ペワック金物付JISロック止ワイヤ 4点吊 WLHW スイベル安全フック・大型マスターリンク付
pewag¥79,980~税込¥87,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法W(mm)35寸法d2(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ペワック金物付JISロック止ワイヤ 4点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付
pewag¥52,980~税込¥58,278~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法t(mm)225寸法w(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BKL スイベルフック
マーテック¥31,980~税込¥35,178~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付
マーテック¥78,980~税込¥86,878~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック
KITO(キトー)¥11,980~税込¥13,178~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥28,980~税込¥31,878~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法p(mm)225寸法a(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥73,980~税込¥81,378~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
G-100 グリップ仕様ロッキングフック
YOKE¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷作業現場で安全性、作業の効率を高めます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
G-100 ラッチ付きスリングフック
YOKE(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
G-100 ロッキングフック
YOKE¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼ラッチあり
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付
コンドーテック¥42,980~税込¥47,278~1組5日以内出荷から14日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3マスターリングKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック(t)(LS)1.25寸法A(mm)18寸法A'(mm)11寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法G(mm)34寸法H(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
2点吊りチェーンフックセット
アイビッグ¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。材質高強度合金鋼(G100)先端バネフック使用荷重(t)1.7未満チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応チェーン幅(mm)6
チェーン
アイビッグ¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。材質G100 プレミアム鋼材長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングフック
アイビッグ¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。 しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングリンク
マーテック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンとマスターリンク・フックなどを接続する金具です カラーにヘリカルスプリングを採用しています用途チェーンと金具の接続用。
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF
KITO(キトー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番201-2125材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)2.1寸法a(mm)22寸法t(mm)32寸法b(mm)16寸法s(mm)36組立方法アイタイプ寸法n(mm)77寸法p(mm)149アズワン品番64-8557-82ラッチなし