チェーンスリング :「吊り上げ」の検索結果
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
関連キーワード
商品豆知識
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T3(mm)19
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T3(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)2
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
有効長(m)1.344
チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
¥51,900
税込¥57,090
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
チェーン寸法(mm)全長:1005
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。
仕様REACH規則適合品
材質合金鋼
タイプピンタイプ
1本吊。敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)のセット品です。
材質鉄
内径(Φmm)マスターリンク:225×112
フック口開き(mm)105
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。