絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)(6)
  • 田村総業(2)
  • エスコ(1)
  • 近江屋ロープ(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
長さ(m)
  • 0.6
  • 0.5(81)
  • 1(290)
  • 1.5(276)
  • 2(316)
  • 2.5(244)
  • 3(302)
  • 3.5(199)
  • 4(281)
  • 4.5(185)
  • 5(279)
  • 5.5(100)
  • 6(191)
  • 6.5(103)
  • 7(141)
  • 7.5(97)
  • 8(154)
  • 8.5(94)
  • 9(104)
  • 9.5(82)
  • 10(110)
使用荷重(t)
  • 0.25(3)
  • 0.63(2)
  • 0.8(3)
  • 1(1)
  • 1.13(1)
幅(mm)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 35(2)
  • 43(1)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(2)
種別
種別
両端アイ形(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.25(3)
  • 0.63(2)
  • 0.8(3)
  • 1.13(1)
0.25・0.63・0.8・1.13
JIS規格
  • 欧州CE規格(1)
欧州CE規格
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(1)
その他・ナイロン・ポリエステル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)ベルトスリング 両端アイタイプFREAK(フリーク)(15件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から7日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%規格欧州CE規格端末仕様アイ(ワッカ)
保護コーナーパッド・角あて 近江屋ロープ保護コーナーパッド・角あて近江屋ロープ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ! ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に! 表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
グリーン/オレンジ
当てもの PWLホース状 田村総業当てもの PWLホース状田村総業
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)材質ナイロン適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPWL
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプKITO(キトー)
7,998税込8,798
1本
11日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプKITO(キトー)
4,398税込4,838
1本
11日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
スリング形状シングルタイプ
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)KITO(キトー)
3,898税込4,288
1本
11日以内出荷
小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はフックAです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑角度(°)つり:60フックフックA最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
当てもの PGL革製筒状 田村総業当てもの PGL革製筒状田村総業
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適)材質牛革適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPGL
40mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト) エスコ40mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981RB-0.5材質ナイロン幅(mm)43ベルト幅(mm)43使用荷重(t)1全長(m)0.6揚量(t)1
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプKITO(キトー)
5,198税込5,718
1本
11日以内出荷から13日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
スリング形状シングルタイプ
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)KITO(キトー)
5,698税込6,268
1本
11日以内出荷
小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はコンテナフックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑角度(°)つり:60フックコンテナフック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)KITO(キトー)
7,298税込8,028
1本
11日以内出荷
小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様は木箱フックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑角度(°)つり:60フック木箱フック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
繊維スリング