繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
1本
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
1本
55,900 税込61,490
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。 種別両端アイ形
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級 種別両端アイ形 材質高強力ポリエステル原着糸
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ! ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に! 表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。 仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。 材質ナイロン 厚さ(mm)3 タイプマジック製
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岸壁やビット、船体、艤装品などの接触によるダメージから係留ロープを保護するプロテクター(保護具)です。マジックテープ式なので取り付け、取り外しが簡単です。
用途ロープの保護 材質ポリエステルマルチ グリーン
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全長(m)0.5 材質ナイロン 仕様縫合 パット寸法(mm)(厚さ)4
1枚
8,798 税込9,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適) 材質牛革 適合E形用(両端アイ形用) 厚さ(mm)3 タイプPGL
1個
579 税込637
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型 材質ポリエステル 構造2重 安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質硬質ポリウレタン
1個
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質硬質ポリウレタン
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(m)0.5 材質ナイロン 仕様接合テープ付
1枚
8,698 税込9,568
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(m)0.5 材質ナイロン 仕様接合テープ付
1枚
4,998 税込5,498
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。
材質ポリエステル
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (461種類の商品があります)

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具 ベルト幅(mm)300 種別エンドレス形 材質ポリエステル タイプエンドレス形 規格JIS B 8818規格品 等級JIS4等級 最大使用荷重(t)25 ベルト厚(mm)10~11
取扱い終了

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具 ベルト幅(mm)300 種別両端アイ形 材質ポリエステル タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818規格品 等級JIS4等級 最大使用荷重(t)12.5 ベルト厚(mm)10~11
取扱い終了

適度の幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端のアイ部をしぼってあるため、玉掛け作業は簡単。しかも保護シートでおおってあるため、耐久性は抜群です。 使用限界がわかる、リミットサイン付です。ベルトに赤色の芯糸が織り込んであり、損傷により芯糸が見えたら使用限界です。
用途家具、楽器などの木製品 メッキ製品 鉛製品 シャフト、ロールなど研磨仕上げをした製品 銅、アルミなどの軽金属製品 石材、ヒューム管、コンクリート製品 精密機械 紙、紙加工製品 プラスチック製品 ゴム製品 その他傷や汚れをきらうもの 種別両端アイ形 材質ポリエステル 淡緑 JIS規格JISB8818 関連資料取扱い説明書 つり方と使用荷重
取扱い終了

見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
用途チョーク吊に最適。クレーンフックにも取付が容易。 種別両端アイ型 材質ポリエステル 形状両端アイ型 構造2重 安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

スリーブ状になっているため、お手持ちのスリングにも取り付け可能です。 高い切断性を誇る高品質ポリエチレンで製造しており、エッジによるスリングの損傷を防ぎ、寿命が大幅に延びます。 表面のリブ編み加工によって強度や耐摩耗性に優れています。 スリングに取り付けながら簡単にエッジ部まで動かすことできます。 反転・引き起こし作業にも使用できます。 しなやかで柔軟性に優れ、限られたスペースにも取り付け可能です。
用途金型・工業用品運搬に、エッジが気になる場所に 全長(mm)2000 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~60 ベルト厚(mm)13
取扱い終了

エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 脱着式でやわらかく、仕上製品向け。
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)、SSタイプ1~3t用=PXL-50、SSタイプ5t用=PXL-75 材質ナイロン 適合N形用(エンドレス形用) 厚さ(mm)3 タイプPXL
取扱い終了

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
材質テトロン(ポリエステル)
取扱い終了