繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
用途●玉掛け用具。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22105003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 4等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
ベルト幅(mm)35
等級JIS4等級
エコマーク認定認定
基本使用荷重(t)1.6
端末仕様両端アイ形
ベルト厚(mm)8~9
エコマーク認定番号22 105 003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
トラスコ品番554-5491
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
ベルト幅(mm)25
等級JIS4等級
全長(m)6
エコマーク認定認定
基本使用荷重(t)1
端末仕様両端アイ形
ベルト厚(mm)8~9
エコマーク認定番号22 105 003
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
エコマーク認定認定
端末仕様両端アイ形
エコマーク認定番号22105003
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
種別エンドレス形
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品
等級JIS3等級
エコマーク認定認定
ベルト厚(mm)8~9
取扱説明書(3.95MB)
エコマーク認定番号22105003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
ベルト幅(mm)50
等級JIS4等級
エコマーク認定認定
基本使用荷重(t)2
端末仕様両端アイ形
ベルト厚(mm)8~9
エコマーク認定番号22 105 003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
ベルト幅(mm)75
等級JIS4等級
エコマーク認定認定
基本使用荷重(t)3.2
端末仕様両端アイ形
ベルト厚(mm)8~9
エコマーク認定番号22 105 003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。
材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 3等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
ベルト幅(mm)150
等級JIS4等級
エコマーク認定認定
基本使用荷重(t)6.3
端末仕様両端アイ形
ベルト厚(mm)10~11
エコマーク認定番号22 105 003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
ベルト幅(mm)100
等級JIS4等級
エコマーク認定認定
基本使用荷重(t)4
端末仕様両端アイ形
ベルト厚(mm)8~9
エコマーク認定番号22 105 003
点検がきわめて容易
キズつきやすい吊り荷に最適
軽くて扱いやすく作業性抜群
すぐれた耐久力で経済的
取替えの目安がひと目でわかります
環境に配慮した再生原料を使用
種別両端アイ形
厚さ(mm)8~9
タイプⅢE形(両端アイ形)
ベルト幅(mm)100
許容荷重(t)チョーク吊:2.56以下、バスケット吊り(2点吊):6.4以下、バスケット吊り(4点吊):12.8以下-
全長(m)5.5
エコマーク認定認定
最大使用荷重(t)3.2
破断荷重(kN)190以上
スリング幅(mm)100
アイの長さ(mm)400
縫製部の長さ(mm)300
強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
エコマーク認定番号22105003
1本
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形
材質ポリエステル
厚さ(mm)8~9
タイプIIIE形(両端アイ形)
等級JIS3等級
許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下
全長(m)4
エコマーク認定認定
基本使用荷重(t)0.8
JIS規格適合品
破断荷重(kN)50以上
スリング幅(mm)25
アイの長さ(mm)250
縫製部の長さ(mm)200
強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
エコマーク認定番号22 105 003
1本
¥4,198
税込¥4,618
12日以内出荷
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形
材質ポリエステル
厚さ(mm)8~9
タイプIIIE形(両端アイ形)
ベルト幅(mm)25
許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下
エコマーク認定認定
JIS規格適合品
最大使用荷重(t)0.8
破断荷重(kN)50以上
スリング幅(mm)25
アイの長さ(mm)250
縫製部の長さ(mm)200
強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
エコマーク認定番号22 105 003
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
繊維スリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。