絞り込み
ブランド
  • シライ(8)
  • 大洋製器工業(7)
  • KITO(キトー)(3)
  • 明大(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • コンドーテック(1)
  • サンピース(1)
  • 田村総業(1)
  • SPANSET(1)
  • secutex(1)
長さ(m)
  • 1(7)
  • 1.5(8)
  • 2(16)
  • 2.5(14)
  • 3(21)
  • 3.5(16)
  • 4(23)
  • 4.5(17)
  • 5(23)
  • 5.5(12)
  • 6(19)
  • 6.5(12)
  • 7(16)
  • 7.5(12)
  • 8(16)
  • 8.5(12)
  • 9(14)
  • 9.5(12)
  • 10(14)
  • 11(4)
使用荷重(t)
  • 10
  • 0.5(51)
  • 0.63(24)
  • 0.8(59)
  • 1(120)
  • 1.2(12)
  • 1.25(52)
  • 1.5(18)
  • 1.6(137)
  • 2(121)
  • 2.5(58)
  • 3(32)
  • 3.2(97)
  • 3.4(10)
  • 4(39)
  • 5(69)
  • 6.3(20)
  • 8(24)
  • 16(11)
  • 20(13)
幅(mm)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 87(1)
  • 95(4)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 145(1)
  • 150(3)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 300(4)
種別
種別
エンドレス形(9)
種別
両端アイ形(7)
最大使用荷重(t)
  • 8(1)
  • 10(17)
8・10
等級
  • JIS3等級(4)
  • JIS4等級(3)
  • その他(2)
JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
  • 適合品(6)
適合品
材質
  • その他(1)
  • ポリエステル(17)
  • ポリエチレン(3)
その他・ポリエステル・ポリエチレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業インカラウンドスリング JISエンドレス大洋製器工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別エンドレス形安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
ロックスリング ”シグマ” A-1 明大ロックスリング ”シグマ” A-1明大
27,980税込30,778
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
規格JIS B 8811規格品
マルチスリング HN形 エンドレス形 シライマルチスリング HN形 エンドレス形シライ
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業インカ リフティングスリング JIS大洋製器工業(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9取扱説明書(3.95MB)エコマーク認定番号22105003
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピースポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプサンピース
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS両端アイ大洋製器工業
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別両端アイ形等級JIS B 8811安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 10tKITO(キトー)
52,980税込58,278特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙関連資料(0.36MB)
マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形) シライマルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形)シライ
33,980税込37,378
1本
10日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現! 55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較) 芯体に高強力ポリエチレン使用。
材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状両端アイ形紺色
マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形) シライマルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)シライ
19,900税込21,890特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現 55%軽い
形状エンドレス形
インカヘビーラウンドスリング HRS100 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS100大洋製器工業
34,980税込38,478
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形) シライラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形)シライ
69,980税込76,978
1本
14日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス表面布:紺
ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)田村総業
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)ブルー
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) 大洋製器工業インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ)大洋製器工業
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷
種別両端アイ形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ)大洋製器工業
339,800税込373,780
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング パワースターアイタイプ secutexベルトスリング パワースターアイタイプsecutex
119,800税込131,780
1本
51日以内出荷
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形) シライラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形)シライ
72,980税込80,278
1本
14日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン表面布:紺
セキュフレックスSX-10T SPANSETセキュフレックスSX-10TSPANSET
279,800税込307,780
1個
45日以内出荷
セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております。他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております。並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています。
用途工業用品運搬仕様樹脂プロテクション付随型材質ポリエステル繊維、硬質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~100使用荷重(t)(最大)10基本使用荷重(t)10最大使用荷重(t)102018年トラスコ掲載ページ7 1406
ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付) 明大ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付)明大
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%ベルト幅(mm)87使用荷重(t)(最大)10最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)87×25
ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付) 明大ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付)明大
46,980税込51,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%アイ部幅(mm)105最大使用荷重(t)【両端アイ形】10アイの長さ(mm)700アイの厚さ(mm)35
インカ 電波障害防止対策スリング 大洋製器工業インカ 電波障害防止対策スリング大洋製器工業
139,800税込153,780
1本
8日以内出荷
高い絶縁性。抜群の吸湿安定性。軽量。
用途高い絶縁性を持ち、電波障害が発生する現場で使用。安全率5RoHS指令(10物質対応)対応
繊維スリング