絞り込み
ブランド
  • シライ(8)
  • KITO(キトー)(6)
  • サンピース(5)
  • TRUSCO(4)
  • オーエッチ工業(2)
  • 田村総業(2)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
  • エスコ(1)
  • コンドーテック(1)
  • secutex(1)
長さ(m)
  • 0.5(7)
  • 1(5)
  • 1.5(8)
  • 2(15)
  • 2.5(11)
  • 3(14)
  • 3.5(11)
  • 4(15)
  • 4.5(11)
  • 5(15)
  • 5.5(4)
  • 6(9)
  • 6.5(4)
  • 7(7)
  • 7.5(4)
  • 8(7)
  • 8.5(4)
  • 9(6)
  • 9.5(4)
  • 10(7)
使用荷重(t)
  • 4.0(1)
  • 5(6)
  • 5.0(2)
  • 6.3(3)
  • 7.5(1)
  • 10(3)
  • 10.0(1)
  • 12.5(1)
  • 20.0(1)
幅(mm)
  • 150
  • 20(15)
  • 25(168)
  • 34(21)
  • 35(109)
  • 37(14)
  • 38(19)
  • 40(43)
  • 42(9)
  • 48(16)
  • 50(174)
  • 52(14)
  • 55(15)
  • 57(13)
  • 60(21)
  • 75(114)
  • 100(103)
  • 200(17)
  • 250(12)
  • 300(12)
種別
種別
エンドレス形(3)
種別
両端アイ形(7)
最大使用荷重(t)
  • 5(6)
  • 6.3(1)
  • 7.5(1)
  • 10(4)
  • 12.5(1)
5・6.3・7.5・10・12.5
等級
  • JIS3等級(5)
  • JIS4等級(3)
JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
  • 適合品(6)
適合品
材質
  • その他(2)
  • ナイロン(10)
  • ポリエステル(9)
その他・ナイロン・ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCOマジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロン
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCOベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
補強筒 (ベルトスリング用) シライ補強筒 (ベルトスリング用)シライ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途角当て、緩衝材など全長(m)0.5仕様接合テープタイプ材質ナイロン
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
当てもの 筒状タイプ 田村総業当てもの 筒状タイプ田村総業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。タイプ筒状材質ナイロン
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形KITO(キトー)
19,900税込21,890
1本
当日出荷から41日以内出荷
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
補強筒(ベルトスリング用)B-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)B-BEシライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から13日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)2
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9取扱説明書(3.95MB)エコマーク認定番号22105003
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピースポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプサンピース
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
当てもの マジック製タイプ 田村総業当てもの マジック製タイプ田村総業
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。材質ナイロン厚さ(mm)3タイプマジック製
エイトスリング EE形 KITO(キトー)エイトスリング EE形KITO(キトー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
コーナーパットD型 サンピースコーナーパットD型サンピース
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)エンドレススリング BDL形KITO(キトー)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
コーナーパットC型 サンピースコーナーパットC型サンピース
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
補強筒(ベルトスリング用)S-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)S-BEシライ
4,498税込4,948
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)4
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。
淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 150mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 150mm幅シライ
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)150等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)6.3端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)10~11エコマーク認定番号22 105 003
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
25,000税込27,500
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
ベルトスリング TRUSCOベルトスリングTRUSCO
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から5日以内出荷
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
ベルトスリング パワースターアイタイプ secutexベルトスリング パワースターアイタイプsecutex
58,980税込64,878
1本
51日以内出荷
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーパットB型 サンピースコーナーパットB型サンピース
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
コーナーパットA型 サンピースコーナーパットA型サンピース
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
95,980税込105,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベルトスリング コーナーパッド マグネット付きRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
補強筒(ベルトスリング用)SMT-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)SMT-BEシライ
6,198税込6,818
1枚
8日以内出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
補強筒(ベルトスリング用)BMT-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)BMT-BEシライ
3,398税込3,738
1枚
8日以内出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
繊維スリング