繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様アイ(ワッカ)
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別両端アイ形
材質ポリエステル
色ブルー
等級JIS4等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。
アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!
ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン
規格JIS B 8818規格品相当
ベルト厚(mm)8~9
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級)
技術の証しの三層構造です。
柔らか仕上げの樹脂加工です。
安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用
仕様両端アイ形(4E)
材質ポリエステル
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級
種別両端アイ形
材質ポリエステル100%
等級JIS4等級
JIS規格JIS B 8818規格品
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具
ベルト色ブルー
仕様安全レバー付き(フック)
タイプ鍛造セーフティ
材質(フック)S45C
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)800
ベルト色紫
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)4000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別4本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
縫製部の長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルト幅×厚さ(mm)25×8
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業
材質ポリエステル
等級JIS3等級
ベルト色ブルー
端末仕様アイ縫製
JIS規格JIS B 8818規格品
材質(ベルト)ポリエステル
用途角当て、緩衝材など
全長(m)0.5
仕様接合テープタイプ
材質ナイロン
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別2本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形
等級JIS4等級
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部フック下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
チェーン本数シングル
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
タイプ筒状
材質ナイロン
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。
玉掛け作業が簡単。
保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)
種別1本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼
色グリーン
使用温度(℃)100℃以下
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルト幅(mm)25
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1.6
材質ナイロン
等級JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)1.6(最大)
ベルト厚(mm)8~9
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
ベルト幅(mm)25
寸法H(mm)重量フック:20
使用荷重(t)3(最大)
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:40
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:32
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:26
寸法G(mm)重量フック:44
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8
チェーン本数4本吊
アイの長さ(mm)85
縫製部の長さ(mm)200
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)重量フック:147
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:25
引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。傷みやすい両端のアイ部は絞りこみ、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。
材質ポリエステル
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。
種別両端アイ
材質ポリエステル100%
等級JIS3等級
JIS規格適合
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
全長(mm)500
タイプ筒状
材質ポリエステル100%
Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!。ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。
種別両端アイ形
等級4
JIS規格JIS B 8818
吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン100%
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)(最大)0.5
基本使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)500
最大使用荷重(t)0.5
1
2
3
4
5
次へ
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。