さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • シライ(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • コンドーテック(1)
  • JSH(1)
  • 田村総業(1)
  • PMS(1)
  • 1(13)
  • 1.5(12)
  • 2(15)
  • 2.5(10)
  • 3(11)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 長さ(m)をもっと見る
  • 0.5(50)
  • 0.8(60)
  • 1(120)
  • 1.25(50)
  • 1.6(133)
  • 2(119)
  • 2.5(57)
  • 3.2(94)
  • 4(37)
  • 5(67)
  • 使用荷重(t)をもっと見る
  • 25(4)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 種別
    2本吊(3)
  • 種別
    エンドレス形(2)
  • 種別
    両端アイ形(7)
  • 1.5(17)
  • JIS3等級(5)
  • その他(1)
  • 適合品(5)
  • ナイロン(5)
  • ポリエステル(7)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(278件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
金具付シグナルスリング KSFF シライ金具付シグナルスリング KSFFシライ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級チェーン本数シングル
2点リベルトスリング オーエッチ工業2点リベルトスリングオーエッチ工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルーチェーン本数2点
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)コンドーテック
15,980税込17,578
1組
当日出荷から15日以内出荷
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。<br />マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。<br />内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。<br />繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
金具付シグナルスリング KSEF シライ金具付シグナルスリング KSEFシライ(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ソフトスリング JSHソフトスリングJSH
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。<br />ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。<br />エンドレス型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
Magma耐熱ベルトスリング PMSMagma耐熱ベルトスリングPMS
28,980税込31,878
1本
30日以内出荷
300℃までの耐熱 優れた機械特性 衝撃と摩擦に高い抵抗性 切断に強い
用途ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング 製造ラインでの高熱部分の確保に 熱処理中ワークのハンドリングに
1.5 tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.5 tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-1A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から9日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
1本吊り金具付スリング エスコ1本吊り金具付スリングエスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
1.5ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ1.5ton 両端金具付スリング(1本懸け)エスコ
19,500税込21,450
1本
翌日出荷
1本吊 両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り両端フック最大使用荷重(t)1.5
1.5 tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.5 tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1.5全長(m)2フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
1.5 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.5 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1.5フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
金具付シグナルスリング KSRR シライ金具付シグナルスリング KSRRシライ
6,998税込7,698
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様1本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
金具付シグナルスリング KSRF シライ金具付シグナルスリング KSRFシライ
6,798税込7,478
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KSER シライ金具付シグナルスリング KSERシライ
4,498税込4,948
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様1本吊り上部アイ下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
金具付ベルトスリング 田村総業金具付ベルトスリング田村総業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
2点吊りベルトスリング オーエッチ工業2点吊りベルトスリングオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から12日以内出荷
用途荷物の吊具種別2本吊関連資料(1.07MB)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら