繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部フック下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級 チェーン本数シングル
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部アイ下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) 等級JIS2等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部リング下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
6,798 税込7,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 等級JIS3等級 仕様1本吊り上部アイ下部リング 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
1本
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本吊 両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り両端フック 最大使用荷重(t)0.63
1本
9,930 税込10,923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に 等級JIS2等級 仕様両端アイタイプ 使用温度(℃)80以下 JIS規格JIS B 8818規格品 ベルト厚(mm)10
1本
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番EA981EA-3A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)3 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

エスコ品番EA981EA-2A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)2 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

エスコ品番EA981EA-1A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)1 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

エスコ品番EA981EA-1.5A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)1.5 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 等級JIS3等級 仕様1本吊り上部リング下部リング 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
1本
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)