繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部フック下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
チェーン本数シングル
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用
種別2本吊
寸法C(mm)20
チェーン本数2本吊
RoHS指令(10物質対応)対応
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部アイ下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業
端末仕様アイ縫製
300℃までの耐熱
優れた機械特性
衝撃と摩擦に高い抵抗性
切断に強い
用途ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング
製造ラインでの高熱部分の確保に
熱処理中ワークのハンドリングに
エスコ品番EA981EC-1A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
全長(m)1
フック口開き(mm)37
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1.5
スリング幅(mm)50
アイの長さ(mm)300
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業
端末仕様エンドレス
1本吊
両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
フック口開き(mm)37
端末仕様1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)1.5
エスコ品番EA981EC-2A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)(最大)1.5
全長(m)2
フック口開き(mm)37
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1.5
スリング幅(mm)50
アイの長さ(mm)300
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-1.5A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
全長(m)1.5
フック口開き(mm)37
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1.5
スリング幅(mm)50
アイの長さ(mm)300
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
等級JIS3等級
仕様1本吊り上部リング下部リング
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部リング下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
等級JIS3等級
仕様1本吊り上部アイ下部リング
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。
酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。
酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。
用途酸洗い作業に。
種別エンドレス形
材質ポリプロピレン
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。