繊維スリング :「スリング」の検索結果

繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。 種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様アイ(ワッカ)
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル 淡緑 ベルト厚(mm)9
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 等級JIS3等級 使用荷重(t)0.8(最大) JIS規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)0.8 ベルト厚(mm)8 アイ寸法(mm)210
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン 規格JIS B 8818規格品相当 ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形 等級JIS4等級
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)800 ベルト色 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)4000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)Aスリングベルト
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
1本
2,590 税込2,849
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!
材質ポリエステル 等級JIS B 8818III等級
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)キングスリングベルト
材質超強靭柔軟性ポリエステル 規格JIS B8818 Ⅲ等級 等級JIS3等級 先端形状両端アイ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アイネットスリングベルト
JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
用途運送時や荷役に。土木建築に。 材質ポリエステル 等級JIS-IIIE型 JIS規格B8818
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。 種別両端アイ 材質ポリエステル100% 等級JIS3等級 JIS規格適合
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
用途一般玉掛け作業 種別両端アイ形 材質ポリエステル 厚さ(mm)8 等級JIS3等級
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質ナイロン 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 全長(m)2 使用荷重(kg)800 揚量(t)0.8
1本
3,790 税込4,169
当日出荷

材質ナイロン 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 全長(m)1.0 使用荷重(kg)800 揚量(t)0.8
1本
2,710 税込2,981
当日出荷

材質ナイロン 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 全長(m)1.5 使用荷重(kg)800 揚量(t)0.8
1本
3,250 税込3,575
欠品中

1本
5,960 税込6,556
翌日出荷

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)25×8 使用荷重(t)(最大)0.8 最大使用荷重(t)0.8
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ナイロン 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 全長(m)8 使用荷重(kg)800 アズワン品番64-2293-40 揚量(t)0.8
1本
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質ナイロン 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 全長(m)2.5 使用荷重(kg)800 揚量(t)0.8
1本
4,330 税込4,763
翌日出荷

1本
4,870 税込5,357
翌日出荷

強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品 種別両端アイ形 材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸 使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40) 破断荷重3.2t
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ナイロン 幅(mm)25 全長(m)6 アズワン品番64-2293-39 揚量(t)0.8
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 全長(m)5 使用荷重(kg)800 揚量(t)0.8
1本
7,040 税込7,744
翌日出荷

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など ベルト幅(mm)25 種別両端アイ形 材質超高強力ポリエステル 等級Ⅲ等級JIS規格品 使用荷重(t)0.8(最大) 最大使用荷重(t)0.8 ベルト厚(mm)8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

和勝の保証俺のスリング
抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
材質ポリエステル
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品 破断荷重5.0t 使用荷重(t)0.8 種別両端アイ形 材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形 材質ポリエステル 厚さ(mm)8~9 タイプIIIE形(両端アイ形) ベルト幅(mm)25 許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下 エコマーク認定認定 JIS規格適合品 最大使用荷重(t)0.8 破断荷重(kN)50以上 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250 縫製部の長さ(mm)200 強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上 エコマーク認定番号22 105 003
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形 材質ポリエステル 厚さ(mm)8~9 タイプIIIE形(両端アイ形) 等級JIS3等級 許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下 全長(m)4 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)0.8 JIS規格適合品 破断荷重(kN)50以上 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250 縫製部の長さ(mm)200 強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上 エコマーク認定番号22 105 003
1本
4,198 税込4,618
12日以内出荷

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸) グリーン購入法適合
1本
2,710 税込2,981
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)