繊維スリング :「スリング」の検索結果
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
関連キーワード
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン
規格JIS B 8818規格品相当
ベルト厚(mm)8~9
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
用途角当て、緩衝材など
全長(m)0.5
仕様接合テープタイプ
材質ナイロン
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別4本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
縫製部の長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルト幅×厚さ(mm)25×8
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別2本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
材質/仕上ベルト:ナイロン
色オレンジ
タイプ筒状
柔らかく使い勝手のいいスリングです。
幅(mm)75
全長(m)3
材質ナイロン
ベルト幅(mm)75
使用荷重(t)2.5
揚量(t)2.5
1本
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
ベルト幅(mm)25
寸法H(mm)重量フック:20
使用荷重(t)3(最大)
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:40
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:32
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:26
寸法G(mm)重量フック:44
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8
チェーン本数4本吊
アイの長さ(mm)85
縫製部の長さ(mm)200
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)重量フック:147
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:25
摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。別注品にてシャープエッジ用もあります。
材質ナイロン
厚さ(mm)2
タイプ接合テープタイプ
材質ナイロン
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)1.6
全長(m)6
揚量(t)1.6
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)1.6
全長(m)4
揚量(t)1.6
1本
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
寸法H(mm)重量フック:26
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:45
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:36
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:33
寸法G(mm)重量フック:51
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8
アイの長さ(mm)125
縫製部の長さ(mm)240
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:29
材質ナイロン
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)2
使用荷重(kg)800
揚量(t)0.8
1本
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
材質ナイロン
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)1.0
使用荷重(kg)800
揚量(t)0.8
1本
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
1本
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
ベルト幅(mm)100
使用荷重(t)5
全長(m)5
揚量(t)5
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)1.5
使用荷重(kg)800
揚量(t)0.8
1本
¥3,250
税込¥3,575
欠品中
摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
トラスコ品番857-6831
材質ナイロン
全長(mm)200
タイプマジック製
適合ベルト幅(mm)25
パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エスコ品番EA981CV-1
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)40
色紫
全長(m)1
揚量(t)1
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
使用荷重(t)2.5
全長(m)8
揚量(t)2.5
1本
¥30,900
税込¥33,990
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)1.6
全長(m)2.5
揚量(t)1.6
材質ナイロン
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)1.6
全長(m)1
揚量(t)1.6
1本
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
全長(m)1.5
揚量(t)5
エスコ品番EA981CY-7
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)55
色黄
ベルト幅(mm)55
使用荷重(t)3.2
全長(m)7
揚量(t)3.2
1個
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
エスコ品番EA981CY-6
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)55
色黄
ベルト幅(mm)55
使用荷重(t)3.2
全長(m)6
揚量(t)3.2
1個
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
全長(m)2
幅(mm)55
エスコ品番EA981CY-2
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色黄
ベルト幅(mm)55
使用荷重(t)3.2
揚量(t)3.2
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
エスコ品番EA981CX-3
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)50
色緑
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)2
全長(m)3
揚量(t)2
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
エスコ品番EA981CX-2
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)50
色緑
全長(m)2
揚量(t)2
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
全長(m)1.5
幅(mm)42
エスコ品番EA981CW-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色青
ベルト幅(mm)42
使用荷重(t)1.6
揚量(t)1.6
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
エスコ品番EA981CV-5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)40
色紫
ベルト幅(mm)40
使用荷重(t)1
全長(m)5
揚量(t)1
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
全長(m)4
幅(mm)40
エスコ品番EA981CV-4
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色紫
ベルト幅(mm)40
使用荷重(t)1
揚量(t)1
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-8.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
ベルト幅(mm)37
全長(m)8.5
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-4
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)4
揚量(t)0.5
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
繊維スリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。