繊維スリング :「吊り上げ」の検索結果
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
関連キーワード
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。
種別両端アイ形
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。
材質ポリエステル
厚さ(mm)8
JIS規格B 8818:3等級
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)50×8
最大使用荷重(t)1.6
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)35×8
最大使用荷重(t)1.25
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)100×8
使用荷重(t)(最大)3.2
最大使用荷重(t)3.2
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)25×8
使用荷重(t)(最大)0.8
最大使用荷重(t)0.8
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)75×8
最大使用荷重(t)2.5
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様アイ(ワッカ)
吊り上げ物にキズはつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。
特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。
材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。
ポリエステル JISB8818/JIS許可番号5900034
ご注文の際は下記の型式をご指定ください。
ポリエステル製です。
標準品の長さは0.5m間隔です。
特殊仕様品については別途御見積いたします。
材質ポリエステル
規格JISB8818
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)800
ベルト色紫
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)4000
材質(ベルト)ポリエステル
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1600
ベルト色緑
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)8000
材質(ベルト)ポリエステル
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)35
使用荷重(kg)1200
ベルト色赤
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)6000
材質(ベルト)ポリエステル
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)2400
ベルト色黄
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)12000
材質(ベルト)ポリエステル
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)100
使用荷重(kg)3150
ベルト色グレー
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)15750
材質(ベルト)ポリエステル
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
材質(表面)ナイロン
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
材質(表面)ナイロン
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
種別エンドレス形
材質ベクトラン
幅(mm)45
厚さ(mm)15
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)10
安全率6
破断荷重(kN)600以上
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
種別エンドレス形
材質ベクトラン
幅(mm)65
厚さ(mm)25
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)20
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州CE規格・GSマーク・TUV(テュフ)マークを取得した耐久性のあるベルトスリングです。ポリエステル繊維のスリングベルトで伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
用途建築現場や資材の運搬に。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動等に。
仕様●吊りクランプ・スリング・荷締機:ベルトスリング●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品:生産物賠償責任保険(PL保険)付き
種別両端アイ形
材質ポリエステル
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
種別エンドレス形
材質ベクトラン
幅(mm)50
厚さ(mm)20
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)13
安全率6
破断荷重(kN)780以上
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
幅(mm)75
種別エンドレス形
材質ベクトラン
厚さ(mm)30
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)25
安全率6
破断荷重(kN)1500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
種別エンドレス形
材質ベクトラン
幅(mm)45
厚さ(mm)15
色生成り(ベージュ)
ベルト幅(mm)45
使用荷重(t)8
安全率6
破断荷重(kN)480以上
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
幅(mm)125
種別エンドレス形
材質ベクトラン
厚さ(mm)50
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)63
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
幅(mm)105
種別エンドレス形
材質ベクトラン
厚さ(mm)40
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)50
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
幅(mm)90
種別エンドレス形
材質ベクトラン
厚さ(mm)35
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)40
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
幅(mm)85
種別エンドレス形
材質ベクトラン
厚さ(mm)30
色生成り(ベージュ)
ベルト幅(mm)85
使用荷重(t)32
安全率6
破断荷重(kN)1920以上
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
幅(mm)50
種別エンドレス形
材質ベクトラン
厚さ(mm)20
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)16
安全率6倍
破断荷重(kN)960以上
RoHS指令(10物質対応)対応
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。