繊維スリング :「吊り上げ」の検索結果
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
関連キーワード
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。傷みやすい両端のアイ部は絞りこみ、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。
材質ポリエステル
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。両端アイ型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
種別両端アイ型
材質ポリエステル
型式3E
規格JIS・B8818
等級3等級
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。
種別両端アイ形
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。
材質ポリエステル
厚さ(mm)8
JIS規格B 8818:3等級
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。
等級JIS4等級
厚さ(mm)8
規格JIS B 8818 4等級
材質ポリエステル
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)75×8
最大使用荷重(t)2.5
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様アイ(ワッカ)
吊り上げ物に傷はつけません。軽いので扱いやすい。折り曲げてもクセがつきません。超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐磨耗を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。
材質ポリエステル
パネル吊り上げ作業の為の特殊設計。簡単:装着・脱着が非常にラクでスムーズに作業が進みます。安全:T型構造により、全体をしっかりホールドしますのでズレがなく、横振りしても安心です。やさしい:荷物に接する部分は保護コーナーも装着。荷物もベルト自体も守ります。強い:見かけによらず強力なパワーを持ち、さらに大変耐久性にもすぐれていて経済性もUP。軽い:ベルトは繊維のため非常に軽く、持ち運びが便利で取り扱いもラクです。
ベルト幅(mm)75
破断荷重(t)(ストレート時)15
長さL(m)4.5
1組(2本)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)2400
ベルト色黄
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)12000
材質(ベルト)ポリエステル
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
材質/仕上ベルト:ナイロン
色オレンジ
タイプ筒状
吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
幅(mm)75
種別エンドレス形
材質ベクトラン
厚さ(mm)30
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)25
安全率6
破断荷重(kN)1500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS4等級になり全てがグレードアップ!。吊り上げる荷にキズをつけません。軽いので扱いやすい。折り曲げてもクセがつきません。特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
用途軽いのでとても扱いやすい 。折り曲げてもクセがつかない 。荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別両端アイ
材質ポリエステル
色水色
等級JIS4等級
JIS規格適合品
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。