繊維スリング :「荷役」の検索結果

繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に 種別両端アイ形
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形 最大使用荷重(t)8 材質ポリエステル100% ベルト幅(mm)80 使用荷重(t)(最大)8 寸法(幅W×厚さ)(mm)80×25
1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100% 形状両端アイ形 幅(mm)95 厚さ(mm)30 最大使用荷重(t)8 アイの長さ(mm)600
1本
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アイビッグファーストスリング
エコ商品
最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別エンドレス形 ブルー 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 材質ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)