絞り込み
ブランド
  • 大綱(12)
  • エスコ(5)
  • 東京製綱(2)
  • TRUSCO(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 30
  • 5(8)
  • 6(86)
  • 8(35)
  • 9(103)
  • 10(74)
  • 12(166)
  • 14(78)
  • 16(118)
  • 18(82)
  • 20(59)
  • 22(34)
  • 24(57)
  • 26(56)
  • 28(66)
  • 32(45)
  • 36(40)
  • 40(24)
  • 45(11)
  • 50(10)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3(5)
  • 3.5(3)
  • 4(5)
  • 4.5(3)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
  • 6(4)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 8.5(1)
  • 9(3)
  • 9.5(1)
  • 10(3)
使用荷重(t)
  • 10.8(12)
  • 14.1(1)
  • 20.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
特価
本日3月16日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
6(86)
9(103)
10(74)
12(166)
14(78)
16(118)
18(82)
20(59)
24(57)
28(66)
ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック東京製綱
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
高強度6x37 かがやき 30mmX3m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX3m大綱
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)15.2長さ(m)3使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)30破断荷重(kN)640
高強度6x37 かがやき 30mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX8m大綱
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)31.3長さ(m)8使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX3.5m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX3.5m大綱
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
質量(kg)16.8長さ(m)3.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX4.5m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)20長さ(m)4.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX5m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX5m大綱
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)21.6長さ(m)5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX6m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX6m大綱
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
質量(kg)24.9長さ(m)6使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX4m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX4m大綱
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
質量(kg)18.4長さ(m)4使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX2m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX2m大綱
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)11.9長さ(m)2使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX10m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX10m大綱
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
質量(kg)37.8長さ(m)10使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX7m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX7m大綱
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
質量(kg)28.1長さ(m)7使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX9m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX9m大綱
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)34.5長さ(m)9使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX2.5m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX2.5m大綱
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)13.6長さ(m)2.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプTRUSCO
96,980税込106,678
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
42,300税込46,530
1個
8日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)30.9長さ(m)6全長(m)6破断荷重(t)42ロープ径(Φmm)30
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
40,100税込44,110
1個
8日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)27.9全長(m)5破断荷重(t)42ロープ径(Φmm)30
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
37,000税込40,700
1個
8日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)(溶解亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)24.9長さ(m)4全長(m)4破断荷重(t)42ロープ径(Φmm)30
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
35,700税込39,270
1個
8日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)(溶解亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)21.9長さ(m)3全長(m)3破断荷重(t)42ロープ径(Φmm)30
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
34,600税込38,060
1個
8日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)(溶解亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)20.4全長(m)2.5破断荷重(t)42ロープ径(Φmm)30
ワイヤースリング