絞り込み
ブランド
  • 大綱(11)
ワイヤー径(Φmm)
  • 45
  • 5(8)
  • 6(86)
  • 8(35)
  • 9(103)
  • 10(74)
  • 12(166)
  • 14(78)
  • 16(118)
  • 18(82)
  • 20(59)
  • 22(34)
  • 24(57)
  • 26(56)
  • 28(66)
  • 30(20)
  • 32(45)
  • 36(40)
  • 40(24)
  • 50(10)
長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
使用荷重(t)
  • 22.3(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
6(86)
9(103)
10(74)
12(166)
14(78)
16(118)
18(82)
20(59)
24(57)
28(66)
ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
低反発スリング ゴクナン 45mmX4m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX4m大綱
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)46.6長さ(m)4使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 45mmX5m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX5m大綱
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)53.8長さ(m)5使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 45mmX9m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX9m大綱
279,800税込307,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)82.9長さ(m)9使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 45mmX6m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX6m大綱
229,800税込252,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)61.1長さ(m)6使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 45mmX3.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX3.5m大綱
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)42.9長さ(m)3.5使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 45mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX4.5m大綱
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)50.2長さ(m)4.5使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 45mmX10m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX10m大綱
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)90.2長さ(m)10使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 45mmX2.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX2.5m大綱
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)35.7長さ(m)2.5使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 45mmX3m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX3m大綱
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)39.3長さ(m)3使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 45mmX7m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX7m大綱
239,800税込263,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)68.4長さ(m)7使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 45mmX8m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX8m大綱
259,800税込285,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)75.7長さ(m)8使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
ワイヤースリング