絞り込み
ブランド
  • 大綱(12)
  • TRUSCO(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 28(1)
  • 32(12)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
使用荷重(t)
  • 12.3
  • 0.3(21)
  • 0.678(15)
  • 0.837(15)
  • 1.2(74)
  • 1.6(46)
  • 2(13)
  • 2.1(22)
  • 2.14(17)
  • 2.3(29)
  • 2.7(23)
  • 3(19)
  • 3.3(20)
  • 4.8(42)
  • 5.8(21)
  • 7(40)
  • 8.1(18)
  • 9.2(17)
  • 9.4(19)
  • 11.6(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
28(1)
32(12)
高強度6x37 かがやき 32mmX6m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX6m大綱
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
質量(kg)28.4長さ(m)6使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX3.5m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX3.5m大綱
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
質量(kg)19.2長さ(m)3.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX5m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX5m大綱
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)24.7長さ(m)5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX4m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX4m大綱
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)21長さ(m)4使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX2m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX2m大綱
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)13.7長さ(m)2使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX4.5m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)22.9長さ(m)4.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX8m大綱
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)35.7長さ(m)8使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX10m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX10m大綱
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)43.1長さ(m)10使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX2.5m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX2.5m大綱
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)15.5長さ(m)2.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX3m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX3m大綱
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)17.3長さ(m)3使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX7m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX7m大綱
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
質量(kg)32.1長さ(m)7使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX9m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX9m大綱
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
質量(kg)39.4長さ(m)9使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプTRUSCO
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ
ワイヤースリング