クリアシートとは、塩化ビニールやポリエチレンなどの素材でできたシートで、塗装の際、床などにペンキが付いてしまわないようにカバーするためのものです。作業の際などに簡易温室を作ったり、間仕切りとして使ったり、雨や風を除けるためにも使われます。シースルーや透明のものは、しきりにした場合暗くならずに作業が可能。パレットカバーとは、網のパレットからこぼれ落ちてしまうような小さなものを保管したり、建築現場のゴミ箱として使われる、ポリプロビレンなどでできたカバーのことです。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ(横×縦)(m)から絞り込む
  • シースルーシート ユタカメイク

    シースルーシート

    ユタカメイク(40件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
    用途簡易間仕切り。 各種カバー。 簡易養生シート。種別プラスチックハトメ材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ半透明引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm引裂強度(N)(縦)121、(横)83シート厚さ(mm)0.18ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応特性採光
  • 透明シート ユタカメイク

    透明シート

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    透明度が高く耐久力があります。
    用途各種カバーや間仕切りなど。材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)形状折りたたみタイプ透明引張強度縦852N/3cm、横705N/3cmシート厚さ(mm)0.1ハトメピッチ(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアクロスシート TRUSCO

    クリアクロスシート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
    用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。形状折りたたみタイプ材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウムホワイトハトメピッチ(mm)900引裂強度(N)縦200、横150シート厚さ(mm)0.5引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5特性採光ハトメアルミハトメ
  • 飛沫感染防止透明シート ユタカメイク

    飛沫感染防止透明シート

    ユタカメイク
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    いろんなところへ簡単取付。補強テープ入り。ハトメ加工。リサイズOK。防災加工 燃えにくく自己消化性あり。防炎製品ラベル付。UVカット 紫外線による変色や劣化を軽減。静電防止 ホコリの付着やいやな静電気を軽減。
    仕様アルミハトメ(#25)45cmピッチ周囲折返し加工(ターポリン補強テープ入り)材質PVC形状折りたたみタイプクリアシート厚さ(mm)0.2特性防炎・耐UV・静電防止
  • 抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート まつうら工業

    抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート

    まつうら工業
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
    用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3透明(糸部分:白)質量(g)409ハトメピッチ(mm)約300防炎性能試験番号F-20100ハトメ内径(mm)12Φ(#28)ハトメ外径(mm)23Φ特性防炎/耐UV/耐候目合い(mm)約10再生紙使用マーク適合
  • スケルクリアシート 萩原工業

    スケルクリアシート

    萩原工業(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    短期間使用目的に最適です。糸入り半透明シート薄手タイプです。
    用途工場簡易間仕切り、建築現場での採光性を利用した壁面養生や間仕切りに。形状折りたたみタイプ半透明引裂強度(N)縦170、横120ハトメピッチ(cm)90
  • 間仕切りシート 防炎・制電タイプ TRUSCO

    間仕切りシート 防炎・制電タイプ

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    工場内を仕切るための防炎性能を有した間仕切りシートです。制電タイプなので埃がつきにくく、静電気やほこりを嫌う現場に適しています。清掃も簡単です。上部に芯材が入っており、カーテンのようにスムーズに開け閉め可能です。スソをカットして、お好みの高さに調整可能です。マジックテープ縫製済みです。
    用途間仕切りシートとして。雨よけ・風よけ・埃よけシートとして。野積みシートとして材質本体:塩化ビニール(PVC)、糸入り部分:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム厚さ(mm)0.3透明(白糸入部分:白)引裂強度(N)45ハトメピッチ(cm)20ハトメ内径(mm)8引張強度(N/3cm)425
  • J-トウメイクロス50 萩原工業

    J-トウメイクロス50

    萩原工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。
    用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。形状ロールタイプ半透明クロスタイプ継ぎ目無し規格1.81m×50m材質(シート)ポリエチレン
  • FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    FTナチュラルクロス生地の半透明となっているクリアシートです。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。簡易養生として使えます。半透明のため中が視認できます。PEクロスのため強度があります。UV材配合により長持ちします。
    材質FTナチュラルクロス(PEクロス)厚さ(mm)約0.12質量(kg)約21半透明(ナチュラル)タイプ長尺ロール巻長さ(m)100番手#2000幅(m)2
  • PE透明糸入りシート ユタカメイク

    PE透明糸入りシート

    ユタカメイク
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    紫外線安定剤入りで耐候性が良いシートです。(紫外線はカットしません)。PE製で軽量、扱いやすいです。
    用途各種カバーや間仕切りなど。トラスコ品番396-2444材質シート:ポリエチレン(PE糸入り)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)厚さ(mm)0.22透明長さ(m)5.4ハトメ数20引張強度縦508N/5cm、横454N/5cm引裂強度(N)【縦】287【横】213ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.6ハトメ内径(mm)12
  • ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール アキレス

    ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール

    アキレス
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷
    快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。
    用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。トラスコ品番102-8742材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200厚さ(mm)2オレンジタイプ防虫制電種類フラット長さ(m)30
  • 糸入り透明防炎耐寒シート 菊地シート

    糸入り透明防炎耐寒シート

    菊地シート
    6,598税込7,258
    1枚ほか
    6日以内出荷
    視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。 耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定) RoHS2指令適合。 防カビ加工 日本製
    用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)幅(mm)2050厚さ(mm)0.3糸入透明伸度(%)18(縦)、26(横)引裂強度(N)186(縦)、186(横)引張強度(N)196(縦)、196(横)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアーシート 弘和

    クリアーシート

    弘和
    3,398税込3,738
    1枚
    15日以内出荷
    従来にない透明性(約85%)で大量の太陽熱を取り入れることができます。 採光性に優れ工事現場内が明るく作業中の安全性を高めます。 外からも現場内の様子が見やすく、作業場の確認・伝達がスムーズになります。 利用材料はポリエチレン性で寒さに強く、-30℃にも耐え硬くなりません。 従来のどんなシートよりも軽く、取り付け・取り外しが楽にできます。
    形状折りたたみタイプクリア特性採光
  • 糸入り透明シート MF-LK1000 まつうら工業

    糸入り透明シート MF-LK1000

    まつうら工業
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
    用途倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。材質PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.15(糸交差部約0.25)透明(糸部分:白)ハトメピッチ(mm)約450ハトメ内径(mm)12目合い(mm)約17×17再生紙使用マーク適合
  • 1850×0.25mm×5m 透明シート(非塩ビ製) エスコ

    1850×0.25mm×5m 透明シート(非塩ビ製)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    4日以内出荷
    温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。高周波ウェルダーによる溶着加工が可能。非塩ビ製。
    仕様非塩ビ製形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25長さ(m)5足幅1.87m幅(m)1.87
  • 透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ) TRUSCO

    透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1本
    翌日出荷
    軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
    用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.5(糸の交差部)、0.2(フィルム部)質量(kg)21.24半透明長さ(m)50寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50引裂強度(N)縦:200、横:150幅(m)1.8引張強度(N/5cm)縦:550、横:450ハトメなし
  • 防炎糸入りクリアシート TRUSCO

    防炎糸入りクリアシート

    TRUSCO
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷
    ダイオキシンの発生原因とされている塩ビを使用しておりませんので、地球にやさしい安全な商品です。(材)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CO 040001。糸が入っているので強度に優れていて、中が見える遮光率の高いシートです。
    用途工場や作業現場の間仕切りカーテン。風除けシート。野積みシート。パレットカバー形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.45材質/仕上シート:ポリプロピレン100%ハトメ:真ちゅう特性防炎
  • アコーディオン式カーテン”オレール” アキレス

    アコーディオン式カーテン”オレール”

    アキレス
    48,980税込53,878
    1巻
    4日以内出荷
    折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。
    用途工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。屋内用。材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1180厚さ(mm)1.3長さ(m)12
  • 防炎格子入り透明シート キョーワ(ネット)

    防炎格子入り透明シート

    キョーワ(ネット)
    6,498税込7,148
    1枚
    10日以内出荷
    採光性に優れ、現場内を明るくします。 飛沫感染対策に効果的な防炎・透明シートです。
    用途建設現場の光源確保・飛沫感染予防材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル形状折りたたみタイプ透明寸法(m)1.97×1.97ハトメピッチ(mm)400仕上り寸法(m)1.97×1.97材質(ハトメ)PC特性採光性・防炎
  • 1850x0.25mmx10m透明シート(非塩ビ製) エスコ

    1850x0.25mmx10m透明シート(非塩ビ製)

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    仕様非塩ビ製材質ポリオレフィン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25長さ(m)10足幅1.87m
  • シート 採光性めかくしシート ユタカメイク

    シート 採光性めかくしシート

    ユタカメイク
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    光を透かし明るさを取り込むことが可能です。 メッシュ状のポリエステル基布が入っているため、外側から内側を見えにくくする効果があります。
    用途ベランダの目隠し、間仕切りなど材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.28ハトメピッチ(cm)約20特性採光引張強度(N/5cm)縦310/340
  • シート 難燃透明糸入りシート ユタカメイク

    シート 難燃透明糸入りシート

    ユタカメイク
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:真鍮形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25透明ハトメ数24引張強度縦170N/3cm、横170N/3cm伸度(%)縦15、横20防炎性能試験番号BT030045ハトメピッチ(cm)45特性難燃引裂強度縦40N、横50N
  • ターピー UVクリアクロス 萩原工業

    ターピー UVクリアクロス

    萩原工業
    54,980税込60,478
    1本
    翌日出荷
    透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
    用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。形状ロールタイプ透明(糸入り)タイプ継ぎ目無し規格1.87m×50m材質(シート)ポリオレフィン伸度(%)縦21×横19質量(g/m2)200引裂強度(N)縦200×横150引張強度(N/50mm)縦550×横450シート厚さ(mm)0.50仕上り寸法(m)1.87×50特性採光
  • アルトロン 耐電防 ユタカメイク

    アルトロン 耐電防

    ユタカメイク
    85,980税込94,578
    1本
    4日以内出荷
    表面抵抗率に優れた帯電防止性を有します。
    用途間仕切り用。トラスコ品番215-7805材質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)100引張強度(N)横:3175、縦:3375
クリアシート