ゴミネット :「簡易フェンス」の検索結果
ゴミネット・区画ネットは、風やカラス被害等によるゴミ置き場のゴミの飛散を抑えたり、工業現場やイベント会場などの通路確保や仮設フェンスなどに利用したりできる道具。ガーデン用の柵などをつくる際にも使用できます。農作物や果物などを守るのを第一の目的にしているネットは、目合いが細かく、おもりなどでネットが動きにくいように配慮されているなど防御率が高いのが特徴的です。また、カプサイシンの成分でカラスを刺激、カラスが見えにくい色である黄色が使われていたりとさまざまな工夫がしてあります。
商品豆知識
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くて耐候性に優れたポリエチレン製です。
通すだけで簡単に設置できます。(48.6単管パイプも通ります)
単管パイプ等に通して簡易フェンスとして使用できます。
用途工事現場やイベント等の保安管理に
材質ポリエチレン
幅(mm)1000
質量(kg)5.5
長さ(m)50
●屋外でも数年にわたりお使いいただく事ができます。
●別売りの「ジョイントセット」を使うとネットを縫い合わせたり、周囲にロープや棒を縫い込むなどの加工をすることができます。
●カットしてもほつれない、使いやすいネットです。
用途●スポーツ・防球用、簡易フェンス、鳥よけ、防獣など、様々な用途へご利用いただける丈夫な有結ネット。
色緑
材質ポリエチレン
長さ(m)30
幅(m)2
約12mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・
色黒
長さ(m)50
幅(m)2
材質ポリエチレン
トラスコ品番819-4909
防風率(%)52
目合い(mm)12
1巻(50m)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
約9mmの防風・防雹ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
・果樹棚の防雹に・・・
色白色
長さ(m)50
幅(m)2
材質ポリエチレン
トラスコ品番819-4908
防風率(%)75
目合い(mm)9
1巻(50m)
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
『草よけ/保護用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ゴミネット
- 安全ネット
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。