衝立とは、工事中の際に危険なエリアに一般人が入ることのないようにパーティションするのに使用。衝立で危険なことを一般の人に伝える役割も果たしています。衝立のデザインはさまざまで、休工中の工事の看板表示内容を簡単に隠せるカバーやマンホールを180°囲む4面式タイプ、工場内の安全の確保や環境美化にも活躍する柵のようなタイプのセーフティーガードは長さやL字型、十字型などを自由にレイアウトも可能です。その他にも、プラスチック素材で、耐衝撃性・耐熱・耐寒に優れている室内用のボードなどもあります。屋外・屋内と用途に分けて材質やデザインが全く異なるのが特徴です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口×高さ(mm)から絞り込む
  • ユニメッシュスクリーン ユニット

    ユニメッシュスクリーン

    ユニット
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    透明ポケット(A3用)が4面についてるので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差込めます。 メッシュなので外部より作業員、危険箇所が見えます。 一般のマンホール屏風(4面)の半分の重さ(約4.2kg)です。 上部に把手の付いた折りたたみ式で、持運びに便利です。
    材質本体生地・パイプ・透明ポケット:PVC、メッシュ:PP質量(kg)約4.2寸法(幅W×高さH)(mm)約1000×780(×4面)アズワン品番64-8370-80
  • 絶縁マンホールバリケード(反射シート) セーフラン安全用品

    絶縁マンホールバリケード(反射シート)

    セーフラン安全用品
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    作業時に衝立のように囲い立入禁止を明示できるバリケードです。マンホール作業などのパーテションとして便利です。折りたたみ式で省スペース収納でき、車載にも便利です。大きな反射シートが全面に配置されており、視認性を確保します。
    用途修理・点検時・一時作業時などの立入禁止や区画管理等に。付属品面ファスナー連結バンド2本材質PE寸法(mm)750×1000(片)質量(kg)8本体:赤、反射シート:白
  • 安全柵(4面) ユニット

    安全柵(4面)

    ユニット
    42,980税込47,278
    1セット
    15日以内出荷
    機械の修理・点検時にご使用ください。
    トラスコ品番107-8633材質枠/アルミ、コーナー/プラスチック、表示板/ABS樹脂寸法(mm)603×650×13(×4面)
  • マンホール屏風 ユニット

    マンホール屏風

    ユニット
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    マンホール作業時に於ける歩行者の転落防止に最適です。
    用途マンホール作業時に於ける、開口部分の区画分け、歩行者の転落事故防止等
  • ポリカーボネートボード透明2mm1820X910 光

    ポリカーボネートボード透明2mm1820X910

    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
    用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。トラスコ品番354-6306材質ポリカーボネート幅(mm)910厚さ(mm)2質量(kg)3.93透明長さ(m)1.82アズワン品番64-9109-82
  • 作業用安全柵 ユニット

    作業用安全柵

    ユニット
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示。 収納時もスッキリ!
    用途人通りの多い作業現場に。 清掃作業や各種作業時の安全確保に。トラスコ品番811-5915材質フレーム/鉄、表示部/ナイロン布、ジョイント/PP寸法(mm)約1600×200×750H(収納時:1600×200×750H)質量(kg)2.5
  • セーフティーガード単体 TRUSCO

    セーフティーガード単体

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1セット
    翌日出荷
    工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合せて、長さや、L型・十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本に付、アンカーボルト4個付
    トラスコ品番505-6713質量(kg)9.6摘要単体間口×高さ(mm)944×955
  • 90度開閉スイング安全ゲート Yellow Gate

    90度開閉スイング安全ゲート

    Yellow Gate
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    「とまれ」標識の様に落下防止と衝突防止を!。OSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生庁)準拠。ユニバーサルマウント設計で、大部分の設置場所に取り付け可能です。簡単な調整により「内開き」「外開き」いずれも設定可能です。組立済みで、面倒な切断、穴あけが不要です。【幅の調整可能】。水平式:横幅24インチ(609mm)から37インチ(939mm)まで調整可。 垂直式:横幅21インチ(533mm)から34インチ(863mm)まで調整可。
    用途通路、機械周辺、材料置場、危険エリアなどの安全確保、衝突回避に。材質パウダーコーティングアルミニウム寸法(mm)梱包:762×571×95質量(kg)6.8本体サイズ(mm)558×609~939
  • 工事幕 結一産業

    工事幕

    結一産業
    5,798税込6,378
    1セット(30個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    きれいに折りたためる工事幕。簡単に持ち運びができ、移動しての設置にも楽々です。危険個所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に設置するだけで侵入を防止、注意を促します。
    用途マンホール工事などの際に、人など間違ってマンホールに転落しないようマンホール転落防止用として使用しています
  • ポリカーボネートボード透明3mm1820X910 光

    ポリカーボネートボード透明3mm1820X910

    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
    用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。トラスコ品番354-6314材質ポリカーボネート幅(mm)910厚さ(mm)3質量(kg)5.96透明長さ(m)1.82アズワン品番64-9109-83
透明衝立特集
おすすめ人気ランキング
衝立