イヤーマフは、周りの騒音などを防ぐ効果のある道具。もともとは、耳を覆うための防寒具として使われていたが、現在では飛行場でのエンジンの音から耳を守る働きなどの目的にも使用されています。さまざまなデザインとカラーが用意され、ファッショナブルなイメージのものが多いので選ぶ楽しみがあるのが特徴です。未使用時には折りたたんで収納が可能なタイプや耳全体を傷めないようにソフトに包み込んでくれる装着感のもの、かなりの騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音タイプ、ヘルメットに取り付けでき、騒音のみカットしてくれるタイプなどがあります。その環境に合わせ、作業を快適に進められるアイテムです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「NRR値」から絞り込む
22(1)
不快な80dB以上の音量を自動遮音します。 装着しながらでも通常会話できます。 ボリューム調整機能付です。
用途DIY作業などの騒音軽減に NRR値遮音効果/22dB 消音効果(dB)80以上 電源単3形乾電池×2(別売) 材質耳当て部:ABS+PVC、バンド:PVC+POM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×125×95 本体質量(g)240 ブラック タイプヘッドバンド
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります