耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
商品豆知識
「コード」から絞り込む
あり(12)
なし(9)
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。
エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。
柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。
耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。
Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。
明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27
材質エラストマ
色パープル
規格ANSI S3.19-1974
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8
ケースあり
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質エラストマー
色グレー
コードあり
NRR値27dB
1組(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。
手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。
ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ
様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも
吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質シリコン製
色クリア
タイプ耳栓(リユース)
寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29
コードなし
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質エラストマー
色グレー
コードなし
NRR値27dB
1組(2個)
¥279
税込¥307
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。
スタイリッシュな形状とカラーです。
持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策
材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂
サイズフリー
NRR値27(dB)
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4747
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)8
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コードなし
ケースあり
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。
先端のエアクッションが快適さを提供します。
柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。
耳せんは洗って何回でも使用できます。
耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策
屋内外粉じん作業現場での防じん対策
異物混入防止対策
検知用
NRR値27
コードあり
トラスコ品番836-5867
材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色青
サイズフリー
質量(g)10
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12
ケースなし
1組
¥479
税込¥527
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。
爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値27
トラスコ品番795-3119
材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色グリーン
サイズフリー
質量(g)8
タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)720
コードあり
1組
¥369
税込¥406
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4755
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)9
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
ケースあり
1組
¥429
税込¥472
当日出荷
ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
色赤
サイズフリー
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。
爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値27
トラスコ品番795-3101
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)6
タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。
手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
トラスコ品番439-0597
適合機種無
材質シリコン
サイズフリー
コード無
NRR値27(dB)
ケース無
SNR値25(dB)
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
NRR値27
トラスコ品番770-4739
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)4.4
規格JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)720
コードあり
1組
¥399
税込¥439
当日出荷
コードの長さ調整が可能。
独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。
大きなハンドルにより抜き差しが簡単。
柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。
つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
コードあり
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VM-31
材質発泡ウレタン
色明るいグリーン
タイプツイストインタイプ
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースなし
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。
ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。
蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。
洗って再利用できます。
コードあり
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VM-22
材質耳栓部:発泡ウレタン、コード部:ポリエステル
色グリーン
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースなし
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
洗って再利用できます。
コードあり
付属品プラスチックケース
エスコ品番EA800VM-18
材質熱可塑性エラストマー
色カーキ
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースあり
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
洗って再利用できます。
コードなし
付属品プラスチックケース
エスコ品番EA800VM-17
材質熱可塑性エラストマー
色カーキ
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースあり
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。