耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
商品豆知識
「コード」から絞り込む
あり(4)
なし(6)
過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。
アウトドアに最適。
快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値33
色カモ
遮音値(dB)33
カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値33
トラスコ品番770-4801
色カモ
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)1.6
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4747
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)8
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コードなし
ケースあり
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4755
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)9
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
ケースあり
1組
¥429
税込¥472
当日出荷
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。
指でつまんで小さくする必要がありません。
耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。
手袋をしながら装着可能です。
用途アウトドアでの騒音対策に。
材質発泡ウレタン、ポリプロピレン
色ミリタリー
サイズフリー
NRR値30(dB)
柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。
テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。
装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策
NRR値33
トラスコ品番836-5868
色カモ
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)4
規格JIS T8161EP-1
コードあり
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
1組
¥80
税込¥88
当日出荷
『POM1000 II』は「ポム栓」の愛称で親しまれた前モデルの設計を再強化した、ライブの熱量と音質を落とさない音質優先ライブ用イヤープラグです。スピーカー近くの超高周波等の微小な音まで遮音する「密閉モード」と、強化されたエアホール設計によって空気循環を行い自然な遮音を行う「開放モード」の切替可能な特許機構(特許第10-2111668号)を搭載。全音域の音量減衰のバランスを調整しながら、密閉モード時には最大-35dB(2-3KHz)カット、開放モード時は中大規模コンサートホールでの使用環境を想定して設計されており、会場の広さや場所によって切替するなどが可能。イヤーピース付け替え式を採用し、ノズル部に適合すれば一般的なイヤーピースを使用することができ、好みに合わせた自由なフィッティング調整が可能。体温で変形して耳道にフィットするTPE素材採用XELASTEC II(SS/MS/ML)と、高遮音のフォーム素材採用Foamax(S/MS/M)の高性能イヤーピースが合計6ペア付属。ライブ中は首に掛けておけるイヤープラグストラップ、携帯用アルミ製ケース、キャリングポーチ付属。
用途ライブ、コンサート、工事現場、睡眠、学習時の耳栓として
付属品アルミ製ケース、イヤープラグストラップ、キャリングポーチ、SednaEarfit XELASTEC IIイヤーピース(SS/MS/ML)、SednaEarfit Foamaxイヤーピース(SS/MS/M ※MSサイズは初期装着済み)
材質アルミニウム
質量(g)4(※片側/イヤーピース含まず)
寸法(幅W×高さH)(mm)17×10(※片側/イヤーピース含まず)
保証期間メーカー保証は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。国内正規流通販売店でご購入頂きました際の領収書・納品書・レシート等の購入日が記載された購入証明を必ず一緒に保管してください。保証は日本国内での使用に限ります。本製品は耳栓です。【重要】全てのイヤーピースとの適合を保証するものではありません。付属品以外のイヤーピースを使用する場合は必ず事前に本製品との適合を確認してください。付属品以外のイヤーピースで適合しない等の理由は保証の対象外となります。本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。
衝撃音用バトルプラグと汎用耳栓とのコンボケース付耳栓です。
用途屋内外での軍事演習に。
材質熱可塑性エラストマ樹脂、発泡ウレタン
幅(mm)5.5
色ミリタリー
サイズM
高さ(mm)2.3
奥行(mm)1.8
コード無
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし
エスコ品番EA800VH-5
材質発泡ポリウレタン
色カモ
規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。