耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
商品豆知識
「コード」から絞り込む
あり(24)
なし(41)
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27
材質ウレタン
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1
色オレンジ
コードなし
グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。
外耳道の小さい方でも快適フィット。
NRR値28
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
色イエロー
材質(本体)ポリウレタン
ケースなし
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズフリー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質(耳栓)ポリウレタン
色イエロー
NRR値33
ケースなし
より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値25(ANSI S3.19準拠)
材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC
色イエロー
コードあり
ケースなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。
材質熱可塑性エラストマー
形状3段フランジ形状
サイズフリー
NRR値25
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2
色イエロー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
ケースなし
使い捨てタイプ
片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合
トラスコ品番344-7227
色イエロー
コードなし
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4
ケースなし
1組(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33
規格JIS第一種
コードなし
材質発泡ポリマー
ケースなし
エスコ品番EA800VH-1
1セット(10組)
¥610
税込¥671
当日出荷
どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。
手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。
ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。
せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。
使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33
幅(mm)150
コードなし
横(mm)150
ケースなし
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等
NRR値25dB
規格EN352適合品
コード有(700mm)
トラスコ品番823-0607
材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)
色グリーン
サイズフリー
質量(g)2
ケース無
1組
¥159
税込¥175
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0593
適合機種無
材質PU(ポリウレタン)
色オレンジ
サイズフリー
コード有(700mm(±20))
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34(dB)
1組
¥89
税込¥98
当日出荷
作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。1組ずつ袋に入っています。
材質発泡ポリマー
幅(mm)17
色オレンジ
サイズフリー
高さ(mm)13
奥行(mm)13
NRR値30(dB)
ケース無
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし
エスコ品番EA800VH-17
材質高密度発泡ウレタン
色グリーン
規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
トラスコ品番439-0577
適合機種無
材質エラストマー
色グリーン
サイズフリー
コード有(700mm(±20))
NRR値26(dB)
ケース無
SNR値27(dB)
1組
¥129
税込¥142
当日出荷
簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。
先端のエアクッションが快適さを提供します。
柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。
耳せんは洗って何回でも使用できます。
耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策
屋内外粉じん作業現場での防じん対策
異物混入防止対策
検知用
NRR値27
コードあり
トラスコ品番836-5867
材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色青
サイズフリー
質量(g)10
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12
ケースなし
1組
¥479
税込¥527
当日出荷
均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。
形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。
フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。
コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。
ミリタリー関連。
航空機関連。
鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。
トラスコ品番206-9828
色ブラック
サイズM
質量(g)5
コード有(640mm)
NRR値20dB(キャップ閉時)
アズワン品番64-8649-76
ケース無
SNR値28dB(キャップ閉時)
1組(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードあり
NRR値33
規格JIS第一種
色グリーン
コードあり
材質発泡ポリマー
ケースなし
エスコ品番EA800VH-2
1セット(10組)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
【声】は聞こえて【騒音】だけをカット。ノイズキャンセリングモード中でも必要な音は聞こえるので安心。また外音取り込みモードで耳せんを着けたまま周囲の音を聞くこともできます。【3つのポイント】。1.選べる装着方法。2.カスタム可能な付属品。3.モード切り替
セット内容MM4000本体、クリップ、イヤフック、イヤピース(XS、S、M、L)、取扱説明書(保証書付)※イヤピースMサイズは本体装着済み
色黒
質量(g)約30(クリップ、ケーブル含む、電池除く)
電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売り)※上記以外の電池はご使用になれません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【電池ボックス】約61×15×26(クリップ除く)
連続使用時間(時間)約85(ノイズキャンセリング「強」使用時)
コードあり
防塵防水性能IP54相当
ケーブル長(cm)約60
ケースなし
ノイズキャンセリング-20dB(ノイズキャンセリング「強」時、メーカー独自の測定法による)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耳障りな騒音だけをカットして、人の声などの生活に必要な音は通す耳栓。就寝時のイビキが気になる方、勉強や読書、仕事など集中したいときに!工場などの騒音対策に!低反発素材のフォームタイプなのでぴったりフィット!チャック付ポリ袋入り。
色イエロー
コードなし
材質塩化ビニル樹脂
ケースなし
セット内容2ペア(4個入)
寸法(mm)約19×直径14(1個あたり)
型番CABOT-1N-AIM
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色カラフル
コードなし
材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケースなし
遮音値(dB)32
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0578
適合機種無
材質PU(ポリウレタン)
色オレンジ
サイズフリー
コード無
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34(dB)
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
衛生的な抗菌仕様のウレタンフォームタイプ耳栓です。
グリップをつまんで外耳道へそのまま挿入するので、耳栓を初めて使用する方にとっても、装着はとても簡単です。
用途MRI検査等での遮音に。
トラスコ品番439-0599
適合機種無
材質本体:PU(ポリウレタン)、柄:塩化ビニル樹脂
色オレンジ
サイズフリー
コード無
NRR値25(dB)
ケース無
1組
¥99
税込¥109
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。
低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0586
適合機種無
材質PU(ポリウレタン)
色オレンジ
サイズフリー
コード有(700mm(±20))
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34(dB)
1組
¥89
税込¥98
当日出荷
『ナイトミン耳ほぐタイム』の専用発熱体、つめ替え用7セット(14個)入り。寝つきづらい夜に耳からリラックス。気持ちいい温熱効果が約20分持続します
材質イヤーピース:シリコンゴム、発熱体表面材:ポリエステル、発熱体原材料:鉄、水、活性炭、吸水性樹脂、塩類
コードなし
ケースなし
商品タイプ詰替え
1個(14個)
¥619
税込¥681
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。
手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
トラスコ品番439-0597
適合機種無
材質シリコン
サイズフリー
コード無
NRR値27(dB)
ケース無
SNR値25(dB)
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。
低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0600
適合機種無
材質PU(ポリウレタン)
色オレンジ
サイズフリー
コード無
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34(dB)
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
コードの長さ調整が可能。
独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。
大きなハンドルにより抜き差しが簡単。
柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。
つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
コードあり
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VM-31
材質発泡ウレタン
色明るいグリーン
タイプツイストインタイプ
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースなし
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。
ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。
蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。
洗って再利用できます。
コードあり
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VM-22
材質耳栓部:発泡ウレタン、コード部:ポリエステル
色グリーン
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースなし
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
傾斜形状で耳穴にピッタリと合います。
明るい配色で装着確認が容易。また、紛失も防ぎます。
コードなし
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VH-13
材質発泡ウレタン
色カラフル
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
トラスコ品番439-0591
適合機種WI-02R
材質PU(ポリウレタン)
形状ベル型
色オレンジ
サイズフリー
コード無
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34dB
1組
¥79
税込¥87
翌日出荷
安定感を追求した「くびれ型」設計です。
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特長の耳栓です。
女性向けのスモールサイズです。
用途MRI検査、研究室等での遮音に。
トラスコ品番439-0584
適合機種無
材質ポリウレタン(PU)
色オレンジ
サイズ小さめ
コード無
NRR値30(dB)
ケース無
1組
¥59
税込¥65
当日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。
明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33
色カラフル
コードなし
材質発泡ウレタン
ケースなし
仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー
エスコ品番EA800VH-24
遮音値(dB)33
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
1
2
次へ
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。